特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,122件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスパッチン用受A型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受A型

    ジョー・プリンス竹下
    62税込68
    1個
    欠品中
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
    材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
  • L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    L-170-SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    自閉式ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ ジョー・プリンス竹下

    塗ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄アイナット ジョー・プリンス竹下

    鉄アイナット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手 ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,279税込1,407
    1個
    当日出荷
    グリップ付きです。
    用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
  • 屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    屏風ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
    用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    キャッチ受け(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
    用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 曲 ジョー・プリンス竹下

    止金 曲

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄回転コート掛 ジョー・プリンス竹下

    鉄回転コート掛

    ジョー・プリンス竹下
    79税込87
    1個
    当日出荷
    付属品M2.4木ネジ×2本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
    用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール(g line)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス落し壺 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落し壺

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    814税込895
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)37仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • ツマミ クローム ジョー・プリンス竹下

    ツマミ クローム

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上CR(クローム)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスW貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 堀込型

    ジョー・プリンス竹下
    2,239税込2,463
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当たり

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)60仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応
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
6ページ目: ジョー・プリンス竹下 【通販モノタロウ】 最短即日出荷