絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,175件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm ジョー・プリンス竹下

    グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスポーテーションバッグ ジョー・プリンス竹下

    トランスポーテーションバッグ

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    A4種類がきれいに収まるダイヤル錠付き書類収納ボックスダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。反射テープがついています。持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
    収納サイズA4
  • オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製引手

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
    用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・鍵で解錠後、ツマミで開けるタイプです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス、宅配ボックス付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転止金を90°回転させて取り付けて下さいつまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい質量(g)81仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターストッパー ジョー・プリンス竹下

    キャスターストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    台車用ストッパーです。
    用途台車材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレスD型フックナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスD型フックナット

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    用途電機設備材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 郵便差入口 ジョー・プリンス竹下

    郵便差入口

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    用途郵便受け、玄関ドア材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
  • 通常扉用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    通常扉用取付金具

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)42
  • ハイマウント ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
    用途各種工業機械材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上シルバー色メラミン焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト ジョー・プリンス竹下

    アジャストボルト

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途科学機器、厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    10,890税込11,979
    1個
    9日以内出荷
    太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。 RoHS対応品です。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパック ジョー・プリンス竹下

    ハイパック

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下

    落込取手用ステンレスキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    H-144-SUS用のキャップです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • 裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×25×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    164税込180
    1個
    10日以内出荷
    裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(t=2.3mm) ジョー・プリンス竹下

    裏板(t=2.3mm)

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白マット 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,900税込14,190
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    14,900税込16,390
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)3白(クランプ)板厚(mm)~5(対応パネル)天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大

    ジョー・プリンス竹下
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷
    2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドルユニット

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
  • 裏掛け止金 ジョー・プリンス竹下

    裏掛け止金

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)
  • 小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    12日以内出荷
    施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅張冷蔵庫ハンドル ジョー・プリンス竹下

    銅張冷蔵庫ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途厨房機器材質黄銅鋳物(YBsC)
  • 防盗ネジ #6-32 ジョー・プリンス竹下

    防盗ネジ #6-32

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    欠品中
    専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
    用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
  • ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムバッファー KJ型

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
    形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKB型

    ジョー・プリンス竹下
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXB型

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXA型

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム KE型

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
    用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下

    浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
    用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下

    ラバースプリング KR型

    ジョー・プリンス竹下
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
    用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下

    吊形ラバースプリング MC型

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
    用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角カムロック ジョー・プリンス竹下

    六角カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け戸先ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。
    付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
    付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12