7,639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.05~1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)




圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1 使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)



1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 全長(mm)229.5 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別シリンダ用磁気近接スイッチ 形式標準形エアシリンダ 仕様機種別各種スイッチ
1個
819 税込901
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 取付方向自由
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)