266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO CADデータあり
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)50 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,490 税込6,039
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

寸法A(mm)35(50) 寸法C(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)□80 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)10.8 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ17.5 寸法KL(mm)24 寸法LF(mm)71 寸法LL(mm)60 寸法MM(mm)Φ28 寸法TV(mm)□58 寸法WF(mm)11 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)50 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

寸法A(mm)30(45) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)19 寸法E(mm)□70 寸法F(mm)20 寸法N(mm)10 寸法R(mm)46 寸法W(mm)10 寸法Y(mm)27 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FE(mm)70 寸法KL(mm)20 寸法LL(mm)55 寸法MM(mm)Φ22 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)16 寸法TF(mm)96 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)40 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):118
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)20 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO CADデータあり
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

種別油圧 機種リアマウント形 内径(Φmm)50 クランプオプション:なし シリーズJEHR
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)