カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥134~税込¥147~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ゴム板
八幡ねじ¥1,588税込¥1,7471個当日出荷材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか3日以内出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
RENY六角穴付ボルト
八幡ねじ¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンクサビNT
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(14個)ほか当日出荷から5日以内出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23表面処理ユニクロメッキねじの呼びM5太さ(mm)5.0
ドリルハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。材質鉄(ワッシャーはSUS304)全幅(mm)19表面処理ラスパートねじの呼びM6.3太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
+バインド小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥490~税込¥539~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥335~税込¥369~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
柱頭金物
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(5個)4日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
帯金物
八幡ねじ¥549~税込¥604~1セット(5個)3日以内出荷から5日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
横折 T型
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10個)当日出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ラグスクリューボルト
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸組工法用Zマーク表示金物です。用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートめっき
セメントコート釘 500G入り
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(80本×3パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。用途梱包用釘として使用します。材質鉄表面処理樹脂被膜
アジャスター金具
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から3日以内出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(18本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ミニステー 黒
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個×5パック)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でカチオン電着塗装です。タップが切ってある為ねじ一本で接合できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
補助金具L
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
G-金折C
八幡ねじ¥3,198~税込¥3,518~1セット(20個)当日出荷から5日以内出荷ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23ねじの呼びM5太さ(mm)5.0
セルダンパーEX 洗濯機用
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(4個)当日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ洗濯機用
セルダンパーEX 大型冷蔵庫用
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥375~税込¥413~1パック(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
落下転倒防止ワイヤー
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-6334材質亜鉛合金色シルバー長さ(m)3ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)(転倒)359、(落下)45
マルチ金具 三価クロメート
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途U-38用/L-40用の接続金具です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応