絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
993件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付きボルト 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天端ターゲット 八幡ねじ

    天端ターゲット

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
    用途基礎天端レベル出し治具です。
  • 平折 八幡ねじ

    平折

    八幡ねじ
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ

    金具用石こうピンLONG

    八幡ねじ
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
    用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
  • PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじ

    PCケースコンクリートビスさら

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1ケース(250本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
    材質表面処理ラスパート
  • 角回転台 八幡ねじ

    角回転台

    八幡ねじ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
    用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(28個)ほか
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    150税込165
    1パック(6個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステーL 八幡ねじ

    アルミステーL

    八幡ねじ
    629税込692
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
  • つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 八幡ねじ

    つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用

    八幡ねじ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
    付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマーシルバー仕様1バイヨウ
  • ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレットハコ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
  • ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ

    ステンロールピン 波形 少量パック

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(10個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(28個)ほか
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    156税込172
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    バイオマス袋に入った六角ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • ウッドハンガーW3/8 八幡ねじ

    ウッドハンガーW3/8

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
  • ステンレス 極低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)

    八幡ねじ
    540税込594
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ

    ステンレス 六角ボルト 全ねじ

    八幡ねじ
    178税込196
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷
    バイオマス袋に入った六角ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ

    YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
    用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
  • ステンレス ステー 八幡ねじ

    ステンレス ステー

    八幡ねじ
    278税込306
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚フェルト 八幡ねじ

    極厚フェルト

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(1枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)10
  • モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじ

    モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ

    八幡ねじ
    449税込494
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
    用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • テーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    テーパーピン 少量パック

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z角座金 八幡ねじ

    Z角座金

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
  • 補助金具 シルクハット 黒 八幡ねじ

    補助金具 シルクハット 黒

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • ステンリング 八幡ねじ

    ステンリング

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    134税込147
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス(さら)NP 小箱入 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP 小箱入

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1箱(30本×2パック)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ラスパート
  • 補助金具J型 八幡ねじ

    補助金具J型

    八幡ねじ
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.78
  • 六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
  • JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
  • ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ

    ステンレス 十字穴付皿小ねじ

    八幡ねじ
    144税込158
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪止め床断熱クリップ 八幡ねじ

    爪止め床断熱クリップ

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
    用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
  • 曲板LP 八幡ねじ

    曲板LP

    八幡ねじ
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
  • S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ

    S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

    八幡ねじ
    770税込847
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
    用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5