絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
993件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲板LP 八幡ねじ

    曲板LP

    八幡ねじ
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
  • ルームバーブラック 八幡ねじ

    ルームバーブラック

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
    付属品取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・4本入り
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
  • 六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
  • ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ

    八幡ねじ
    198税込218
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    136税込150
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 土間ピタット 八幡ねじ

    土間ピタット

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(20個×5パック)
    当日出荷
    土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
    用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
  • 補助金具J型 八幡ねじ

    補助金具J型

    八幡ねじ
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.78
  • ユニクロアングル 八幡ねじ

    ユニクロアングル

    八幡ねじ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4板厚(mm)3穴数5
  • S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ

    S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

    八幡ねじ
    770税込847
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
    用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
  • +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    150税込165
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • SIMPSON ダブルシェアハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ダブルシェアハンガー

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • コンクリートビス(さら)NP 小箱入 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP 小箱入

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1箱(30本×2パック)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ラスパート
  • PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PP六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラースリムねじ 八幡ねじ

    カラースリムねじ

    八幡ねじ
    900税込990
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
  • ミニビス 八幡ねじ

    ミニビス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(24本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • アルミステーI 八幡ねじ

    アルミステーI

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
  • ステンレス 曲板 (7mm穴) 八幡ねじ

    ステンレス 曲板 (7mm穴)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板付ナット 八幡ねじ

    板付ナット

    八幡ねじ
    1,420税込1,562
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    159税込175
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
  • +トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオルハンガー 八幡ねじ

    タオルハンガー

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。
    用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。
  • PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじ

    PEEK六角穴付ボルト

    八幡ねじ
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受け金具用セット 八幡ねじ

    棚受け金具用セット

    八幡ねじ
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
    用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具仕様バイ4ヨウ材質本体・タッピング:鉄
  • SELECTS 蝶番 八幡ねじ

    SELECTS 蝶番

    八幡ねじ
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
    用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
  • 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差m6 少量パック

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット  ユニクロめっき 八幡ねじ

    高ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    170税込187
    1パック(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき

    八幡ねじ
    150税込165
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 一種 ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ

    十字穴付皿小ねじ 三価クロメート

    八幡ねじ
    136税込150
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • Cカン ばね付 八幡ねじ

    Cカン ばね付

    八幡ねじ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
    用途チェーンの連結用に。材質スチール表面処理ユニクロ
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじ

    ステンパイプソケット ネジ付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応