カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 5ページ目
5ページ目: 八幡ねじのすべての商品

ゴム板
八幡ねじ¥1,588税込¥1,7471個当日出荷材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 丸型 耐荷重2.5kg(2個入)
八幡ねじ¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷超強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。用途キッチン用品、キーホルダーなどの保管に使用。磁石の付く平らな面に取り付ける。金属製の棚や机、冷蔵庫、洗濯機、ロッカーなどの金属塗装面に取り付け可能。トラスコ品番469-6016材質フック部:ステンレスタイプ丸形使用荷重(kg)目安:約2.5(静止荷重)
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥334~税込¥367~1パック(20本)ほか翌日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 曲板 (7mm穴)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(330本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
薄板+ナベセムスP-2
八幡ねじ¥699~税込¥769~1箱(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。頭部形状ナベセムス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
ドリルハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
ゴム板 ロール巻
八幡ねじ¥899~税込¥989~1本ほか9日以内出荷ロール状に梱包してあるゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)形状ロール巻色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6個)ほか翌日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥490~税込¥539~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ 白(4個入)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4個)当日出荷装飾性がある頭かくしキャップです。ねじの目隠しに使用できます。呼び径3.5~4.5mmの皿頭のねじをご使用下さい。用途ねじの頭かくし、装飾用として使用。トラスコ品番469-9358材質ワッシャー(真鍮)、キャップ(樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥267~税込¥294~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(6本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥167~税込¥184~1パック(4本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
2×4金具
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)翌々日出荷から4日以内出荷2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。材質鉄色黒表面処理塗装
PEEK平座金
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥799~税込¥879~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥339~税込¥373~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンパイプソケット ネジ付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具L
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
SELECTS 蝶番
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(2個)ほか翌々日出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(6個)ほか翌日出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥134~税込¥147~1パック(20個)ほか当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10