カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 7ページ目
7ページ目: 八幡ねじのすべての商品

セルダンパーEX 大型冷蔵庫用
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から翌日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ大型冷蔵庫用
アイナット ZU
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
Uパッキンクリア
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2個)ほか9日以内出荷U字型で板材などに簡単に差し込めます。用途ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。材質ポリ塩化ビニール色クリア耐熱温度(℃)(耐寒)-20~90耐油性なし耐水性有耐候性有
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)ほか翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか翌日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか翌日出荷から3日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥335~税込¥369~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(14個)ほか当日出荷から4日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
トラスタッピング黒
八幡ねじ¥599税込¥6591箱(5パック×6本)9日以内出荷十字穴付きのトラス頭タッピンねじです。ナベ頭に比べ座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には下穴が必要です。用途薄い鋼板に締結する場合に使用します。下穴をあけた鋼板にセルフタッピングしながら締結します。切り粉は出ずナットも不要です。トラスコ品番580-1505材質鉄(黒亜鉛)寸法d(mm)4呼び寸法L(mm)10
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)
八幡ねじ¥270~税込¥297~1パック(6本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
根太受金物
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(5個)翌々日出荷から4日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
パネリード2
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個×3パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
セパレーター P+P
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本×2パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
カラーSカン
八幡ねじ¥359~税込¥395~1セット(3本)翌々日出荷から3日以内出荷ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
アジャスター金具
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Z平金物
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(10枚)翌々日出荷用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z丸カスガイ(箱)
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軸組工法用接合金物(Zマーク)です。用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から翌日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
RENY六角穴付ボルト
八幡ねじ¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(60本×3パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(8本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(14本×5パック)ほか翌々日出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
曲板L
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5個)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)2
G-金折C
八幡ねじ¥3,198~税込¥3,518~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
万能プレート
八幡ねじ¥449~税込¥494~1セット(10個)翌々日出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
ルームバーゴールド
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(1個)当日出荷から4日以内出荷タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。付属品取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り色ゴールド耐荷重(kg)5
ステンクサビNT
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質鉄表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
コンクリートハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM6.2材質鉄表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39太さ(mm)6.2
黒セルスポンジ 板素材
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム幅(mm)500長さ(m)1
ゴム板
八幡ねじ¥699~税込¥769~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有