絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,017件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    159税込175
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • +バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ISO)平座金 生地 八幡ねじ

    (ISO)平座金 生地

    八幡ねじ
    134税込147
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入った平座金です。
    用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    500税込550
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーホースブラケット1X4 八幡ねじ

    ソーホースブラケット1X4

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    1×4材用のソーホースブラケットです。 1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り) 2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。 色はシルバーとブラックの二種類です。
    用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
  • SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コーナー

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
    用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • サイディング留付金具 八幡ねじ

    サイディング留付金具

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ニチハ・ケイミュー 兼用です。
    用途サイディングの取り付けに使用します。
  • PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    799税込879
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PEEK六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカン スチール WSFシリーズ 八幡ねじ

    Sカン スチール WSFシリーズ

    八幡ねじ
    289税込318
    1パック(4個)
    当日出荷
    吊り下げツールの定番はこちらです。
    材質スチール(PEコーティング)質量(g)10外寸(mm)80×40×4径コード41079317アズワン品番65-0363-15
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(220本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助金具L 八幡ねじ

    補助金具L

    八幡ねじ
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • ステンチャンネルハンガW3/8 八幡ねじ

    ステンチャンネルハンガW3/8

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23ねじの呼びM5太さ(mm)5.0
  • チャンネルハンガーW3/8 八幡ねじ

    チャンネルハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23表面処理ユニクロメッキねじの呼びM5太さ(mm)5.0
  • 微振動吸収パッド 八幡ねじ

    微振動吸収パッド

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
    用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系直径(Φmm)21
  • トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷
    六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    335税込369
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
  • 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ

    袋ナット クロームめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    450税込495
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    350税込385
    1パック(10本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柱頭金物 八幡ねじ

    柱頭金物

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
    用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 柱交換用パイプコーナー 八幡ねじ

    柱交換用パイプコーナー

    八幡ねじ
    5,698税込6,268
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 帯金物 八幡ねじ

    帯金物

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 横折 T型 八幡ねじ

    横折 T型

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
    用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • セメントコート釘 500G入り 八幡ねじ

    セメントコート釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(80本×3パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
    用途梱包用釘として使用します。材質表面処理樹脂被膜
  • アジャスター金具 八幡ねじ

    アジャスター金具

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
    用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲンコ(止) 八幡ねじ

    ゲンコ(止)

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
  • ミニビス ニッケル 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
    用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニステー 黒 八幡ねじ

    ミニステー 黒

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でカチオン電着塗装です。タップが切ってある為ねじ一本で接合できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • 補助金具Z 八幡ねじ

    補助金具Z

    八幡ねじ
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.14板厚(mm)2.5
  • 補助金具L 八幡ねじ

    補助金具L

    八幡ねじ
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
  • G-金折C 八幡ねじ

    G-金折C

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
  • アルミアングル(ボルト穴) 八幡ねじ

    アルミアングル(ボルト穴)

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
  • アイアンウォールフック8連 八幡ねじ

    アイアンウォールフック8連

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(1個)
    当日出荷
    壁面に取り付けて使用する8連フックです。
  • Ironna ユニット金具 八幡ねじ

    Ironna ユニット金具

    八幡ねじ
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。 他のサイズと組み合わせることも可能です。 装飾性の高いマットな仕上げになっています。
    用途ラックやテレビ台の制作に使用付属品専用ねじ材質
  • ステンクサビNT 八幡ねじ

    ステンクサビNT

    八幡ねじ
    399税込439
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
    用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
  • セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 大型冷蔵庫用

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用