カテゴリ

  • 溶接用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • ヤマト産業(57)
  • ユタカ(Crown)(31)
  • 阪口製作所(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • 小池酸素工業(5)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • SKC(3)
  • アソー(2)
  • カーメックス(2)
  • カクダイ(2)
  • 日本電興(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 清水製作所[継手](2)
  • 高島計器(2)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • サンフレックス(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22 14山」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプター 千代田精機

    変換アダプター

    千代田精機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥33,660~税込¥37,026~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
  • スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機

    スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
    その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
  • 高圧継手用リンパン 千代田精機

    高圧継手用リンパン

    千代田精機
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    色【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • 酸素用調整器 千代田精機

    酸素用調整器

    千代田精機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥49,896~税込¥54,886~
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
  • 装置用調整器 千代田精機

    装置用調整器

    千代田精機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)3.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付き適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等使用ガスガス標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.32
  • アングル弁 千代田精機

    アングル弁

    千代田精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
  • チヨフレックス 千代田精機

    チヨフレックス

    千代田精機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
    色ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵
    用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
  • 高圧用調整器(He用) 千代田精機

    高圧用調整器(He用)

    千代田精機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
  • ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器

    千代田精機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機

    ノーヒーター式圧力調整器

    千代田精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
    材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)
  • 活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機

    活魚用・バルーン封入用圧力調整器

    千代田精機
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷
    防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
    材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
  • 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機

    窒素・アルゴン用調整器

    千代田精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    溶接用パック・シールなど、あらゆる工業用途における、アルゴン/窒素ガス供給に使用可能です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
  • 水素・エチレン用調整器 千代田精機

    水素・エチレン用調整器

    千代田精機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    回収型逃し弁(Rc1/4)が付いた、安全設計です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
  • エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機

    エコノダイアル ガス節約器付調整器

    千代田精機
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    4日以内出荷
    シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
    用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)適合ガスCO2
  • おてがるさん 千代田精機

    おてがるさん

    千代田精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
    全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    11日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
    形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    12日以内出荷
    小型で熱効率の良い構造です。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)。異常加熱防止安全器内蔵。入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合ガスCO2、N2、Ar、O2
  • 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    中流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
    使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
  • ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 千代田精機

    ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

    千代田精機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    17日以内出荷
    ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。
    接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
  • チヨフレックスAC 千代田精機

    チヨフレックスAC

    千代田精機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    全長(mm)1200色【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    26日以内出荷
    材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
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
"w22 14山" 千代田精機 【通販モノタロウ】