絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: OSRAM(オスラム)のすべての商品

ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)8日以内出荷全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20口金GY4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48電球の種類ハロゲン
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W相当 昼光色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)5日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)7口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)400
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)9日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(7個)当日出荷から8日以内出荷全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
ライトバー:PBLLIGHTBAR25w850(ベースライト器具別売り)
OSRAM(オスラム)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷天井と一体化して馴染むゆるやかな形状。高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能。柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造定格寿命(時間)50000色温度(K)5000光束(Lm)2500
ライトバー:PBLLIGHTBAR16w850(ベースライト器具別売り)
OSRAM(オスラム)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷天井と一体化して馴染むゆるやかな形状。高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能。柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造定格寿命(時間)50000色温度(K)5000光束(Lm)4000
LED DULUX 42形 5000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24q-4定格寿命(時間)30000色温度(K)5000光束(Lm)2400直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 4000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24q-4定格寿命(時間)30000色温度(K)4000光束(Lm)2400直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 3000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24q-4定格寿命(時間)30000色温度(K)3000光束(Lm)2160直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 5000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)5000光束(Lm)1800直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 4000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)4000光束(Lm)1800直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 3000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)3000光束(Lm)1620直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 5000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)5000光束(Lm)1200直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 4000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)4000光束(Lm)1200直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 3000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24q-3定格寿命(時間)30000色温度(K)3000光束(Lm)1080直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り)
OSRAM(オスラム)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)5200
ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り)
OSRAM(オスラム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)2000
ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ消費電力(W)32.5本体寸法(mm)W230×65
ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ消費電力(W)12.5本体寸法(mm)W160×65
直管LEDランプ 40W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)8日以内出荷消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)8日以内出荷三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(6個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13
OSRAM(オスラム)¥8,998税込¥9,8981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900