カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

粘度計 ウベローデ #1
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。粘度計番号1動粘度測定範囲(cSt)2~10TGK品番371-56-29-04
粘度計 ウベローデ #0B
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。粘度計番号0B動粘度測定範囲(cSt)1~5TGK品番371-56-29-03
温度補正電極 NT-220
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷温度による電極の起電力の変化を自動補正します。TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
流量計 バルブなし 真鍮 5L/分
TGK(東京硝子器械)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最大流量(L/min)5仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-14接続口めねじ1/4測定流体空気専用
流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分
TGK(東京硝子器械)¥14,600税込¥16,0601個24日以内出荷測定流体空気専用仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-03最大流量500ml/min接続口めねじ1/4
攪拌翼 先端用ファン SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥399税込¥4391個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-01品名ファン
攪拌翼 先端用タービン SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-05品名タービン
攪拌翼 先端用ソフト十字 SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-03品名ソフト十字(PAT)
攪拌翼 ボス付ソフト十字 SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-11品名ソフト十字(PAT)
ミニミキサー
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。用途マイクロチューブ専用回転数(min-1[r.p.m])2850仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1モーターくまとり形
Fine 多連式スターラー F-606N
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台質量(kg)7.5外形寸法(mm)455×335×90HTGK品番692-63-08-02型式F-606N種類6連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
Fine 多連式スターラー F-604N
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台質量(kg)5外形寸法(mm)306×335×90HTGK品番692-63-08-01型式F-604N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
コンパクトインキュベーター SCI-13
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
Fine 温度調節器 FHP-101
TGK(東京硝子器械)¥91,980税込¥101,1781個欠品中省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~200制御方式PID制御本体寸法(mm)高さ110シース外径(Φmm)5接続容量(A)15材質(被膜)リード線:ガラスシース長(mm)200温度調節精度(℃)±0.02~0.5リード線長さ(m)1
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
TGK(東京硝子器械)¥79,900税込¥87,8901個7日以内出荷ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。容量(kW)5外径(Φmm)300電圧(3相)220V首下長(mm)1000TGK品番728-61-04-03型式YSH-C5EWP発熱長(mm)200仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
マントルヒーター E-1型
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個6日以内出荷電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ(mL)100用TGK品番603-60-54-02型式E-1仕様AC100V
フレキシブルマントルヒーター FN-B
TGK(東京硝子器械)¥25,100税込¥27,6101個5日以内出荷電熱容量(W)300スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ容量(L)0.5~2用TGK品番603-60-56-02型式FN-B仕様AC100V
コードヒーター TPH-3 3m
TGK(東京硝子器械)¥17,500税込¥19,2501個6日以内出荷両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。電熱容量(W)300仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3
コードヒーター
TGK(東京硝子器械)¥5,990~税込¥6,589~1個3日以内出荷から6日以内出荷両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
ワイヤーストリッパー
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷から8日以内出荷オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10