絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型スターラー TGK(東京硝子器械)

    標準型スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
  • 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
    付属品水槽(4.5L)質量(kg)2.2容量(L)15以内電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280松吉医科器械コード23-7868-00
  • ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
  • Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine ヘラ付き匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
    材質(本体)SUS430
  • Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine 匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
    材質(本体)SUS430
  • FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)

    FineピンセットFEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)SUS430
  • 液体窒素コールドトラップ TGK(東京硝子器械)

    液体窒素コールドトラップ

    TGK(東京硝子器械)
    197,900税込217,690
    1台
    31日以内出荷
    真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
    用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
  • 地下水サンプラー用PTFEワイヤー TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー用PTFEワイヤー

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1巻
    6日以内出荷
    適合本体地下水サンプラー
  • 地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー ボムタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
    採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
  • 先端チップ TGK(東京硝子器械)

    先端チップ

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
  • マイクレーブ TGK(東京硝子器械)

    マイクレーブ

    TGK(東京硝子器械)
    349,000税込383,900
    1台
    31日以内出荷
    フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
    電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18
  • タービン型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)

    タービン型撹拌棒

    TGK(東京硝子器械)
    19,500税込21,450
    1本
    10日以内出荷
    羽根形状タービン型
  • ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)

    ステンレス温調付フランジヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    178,000税込195,800
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
    電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
  • ジャケット付ビーカー TGK(東京硝子器械)

    ジャケット付ビーカー

    TGK(東京硝子器械)
    13,900税込15,290
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
  • イカリ型撹拌棒 TGK(東京硝子器械)

    イカリ型撹拌棒

    TGK(東京硝子器械)
    17,300税込19,030
    1本
    24日以内出荷
    羽根形状イカリ型
  • 2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)

    2Way吸引ケース

    TGK(東京硝子器械)
    197,000税込216,700
    1台
    10日以内出荷
    バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
    TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
  • 温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    温調付投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    331,500税込364,650
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
    TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
  • プロフィット・メッシュ(プラ) TGK(東京硝子器械)

    プロフィット・メッシュ(プラ)

    TGK(東京硝子器械)
    4,455税込4,901
    1個
    6日以内出荷
    細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
    材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
  • プロフィット・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)

    プロフィット・メッシュ(アルミ)

    TGK(東京硝子器械)
    4,455税込4,901
    1個
    6日以内出荷
    細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
    材質ナイロン・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
  • プロスリム・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)

    プロスリム・メッシュ(アルミ)

    TGK(東京硝子器械)
    3,960税込4,356
    1個
    6日以内出荷
    細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
    材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)ホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位
  • プロガードライト・メッシュ(プラ) TGK(東京硝子器械)

    プロガードライト・メッシュ(プラ)

    TGK(東京硝子器械)
    4,257税込4,683
    1個
    6日以内出荷
    広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
    材質ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿ホワイト幅(cm)(前幅)17×(後幅)21適合部位
  • プロガードライト・メッシュ(アルミ) TGK(東京硝子器械)

    プロガードライト・メッシュ(アルミ)

    TGK(東京硝子器械)
    4,257税込4,683
    1個
    6日以内出荷
    広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
    材質ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿ホワイト幅(cm)(前幅)17×(後幅)21適合部位
  • 乾燥ラック TGK(東京硝子器械)

    乾燥ラック

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1組
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)400×568H
  • デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)

    デジタルフォースゲージ FG-20KG

    TGK(東京硝子器械)
    98,900税込108,790
    1個
    6日以内出荷
    最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
    測定範囲0.01~20kgTGK品番825-63-79-03型式FG-20KG質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
  • メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)

    メロディ温湿度計

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,861税込4,247
    1個
    8日以内出荷
    型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
    温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100TGK品番359-88-08-01温度表示方式アナログ
  • ジーフレックスアルミ被覆手袋 TGK(東京硝子器械)

    ジーフレックスアルミ被覆手袋

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1双
    8日以内出荷
    全面にアルミ被膜加工が施されていますので、熱反射性にすぐれています。
    長さ(mm)350入数(双)1
  • ポリ・ディスポハンド手袋 TGK(東京硝子器械)

    ポリ・ディスポハンド手袋

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(100枚)
    欠品中
    入数(枚)100
  • キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入 TGK(東京硝子器械)

    キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,400税込12,540
    1個(50枚)
    3日以内出荷
    4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
    種別簡易マスク形状プリーツ型TGK品番601-87-05-14摘要50枚入り品名キャッチマスク入数(枚)50
  • 胸前掛け ビニール製 TGK(東京硝子器械)

    胸前掛け ビニール製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    4日以内出荷
    TGK品番701-87-04-01摘要種類胸前掛け
  • アルミ粘着テープ TGK(東京硝子器械)

    アルミ粘着テープ

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
  • 柑橘用測定試薬(研究実験用) TGK(東京硝子器械)

    柑橘用測定試薬(研究実験用)

    TGK(東京硝子器械)
    3,640税込4,004
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    適合フルーツテスター FT-1プラスTGK品番000-80-96-12危険物の類別非危険物
  • 滅菌丸底スピッツ TGK(東京硝子器械)

    滅菌丸底スピッツ

    TGK(東京硝子器械)
    26,700税込29,370
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    E.O.G滅菌済み
    容量(mL)10TGK品番117-80-46-44型式FQ2100品名丸底スピッツ寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
  • 滅菌スピッツ TGK(東京硝子器械)

    滅菌スピッツ

    TGK(東京硝子器械)
    24,100税込26,510
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    E.O.G滅菌済み
    寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
  • 滅菌スタンプびん 20mL TGK(東京硝子器械)

    滅菌スタンプびん 20mL

    TGK(東京硝子器械)
    27,620税込30,382
    1ケース(500枚)
    6日以内出荷
    型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
    TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
  • 滅菌スタンプ・スプレード TGK(東京硝子器械)

    滅菌スタンプ・スプレード

    TGK(東京硝子器械)
    19,700税込21,670
    1ケース(500枚)
    6日以内出荷
    型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
    TGK品番117-80-45-21寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
  • 補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
  • 補充用試薬 DPD粉末試薬100回分 TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 DPD粉末試薬100回分

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番238-80-63-11品名DPD粉末試薬 100回分
  • 水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 残留塩素・PH

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
    TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH