カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
38ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

デジタルビュレット コンティニアス
TGK(東京硝子器械)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から102日以内出荷見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
透明共通摺脂肪抽出器用フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991個3日以内出荷TGK品番0000-10-27-04容量(mL)150高さ(mm)全高:約131.5、首:約63共通24/40胴径(Φmm)75.4
透明共通摺脂肪抽出 冷却器のみ40/50
TGK(東京硝子器械)¥23,000税込¥25,3001個3日以内出荷TGK品番0000-10-27-02寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い)下部雄型共通40/50
分液ロート 円筒 透明摺
TGK(東京硝子器械)¥71,800税込¥78,9801個24日以内出荷仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付きTGK品番0000-09-58-35全長(mm)230容量(mL)300栓(共通)24/30胴径(Φmm)70下部摺合24/40
Fine卓上型電気炉
TGK(東京硝子器械)¥519,800~税込¥571,780~1台翌日出荷回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
Fine卓上ボールミル架台
TGK(東京硝子器械)¥479,000税込¥526,9001台31日以内出荷ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。付属品安全カバーTGK品番0000 30 70 02型式MF-1質量(g)25外形寸法(mm)440×300×280回転数(min-1[r.p.m])50~1000電源(AC V)100タイマー時間100時間ローラー寸法(Φ×L)mm25×300
Fine共通トラップ球93Φ
TGK(東京硝子器械)¥16,929~税込¥18,622~1個3日以内出荷から24日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine透明トラップ球93Φ
TGK(東京硝子器械)¥21,681~税込¥23,849~1個3日以内出荷から17日以内出荷接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。上部共通29/42球径(Φmm)93(300ml)
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 研究開発の分野で一番使用されている、信頼と低価格を実現した商品です。TGK品番0000 43 01 02材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)型式FGT-47容量(mL)【ファンネル】320共通19/38
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
Fineデジタル式ホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
Fineディスポチップ
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681パック(1000本)4日以内出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。分注範囲(μL)100~1000TGK品番0000 12 26 27材質PP型式FT-LG色白主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット