カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
石英ろ紙 円形 QM
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか3日以内出荷から10日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
ネオパックス
TGK(東京硝子器械)¥5,742~税込¥6,316~1個8日以内出荷特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
コンテナ用中仕切り板
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。材質PP(ポリプロピレン)色ブルー
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
TFハーフ雄チューブジョイント
TGK(東京硝子器械)¥3,861~税込¥4,247~1個当日出荷から5日以内出荷ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。材質PTFE
木製ブロック台 中 100個入
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-02寸法(mm)27×20×12H種類中ケース入数(個)100
安全クッション/安全リング
TGK(東京硝子器械)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷取り外しの簡単な台座用の安全クッション。特殊ゴム製。(実用新案No.021871)・横にしても転がらず、上部のコボシ口の破損を防止する合成ゴム製の安全リングです。(実用新案No.02870)材質ゴム
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
スチロール角型ケース No.30 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781箱7日以内出荷TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
ミラーバインダー SE-A4A
TGK(東京硝子器械)¥12,999税込¥14,2991枚11日以内出荷ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
透明ビニールシート t0.8×W915mm×5m
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数5m
透明ビニールシート t0.8×W915mm×4m
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数4m
透明ビニールシート t0.8×W915mm×3m
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数3m
透明ビニールシート t0.8×W915mm×2m
TGK(東京硝子器械)¥8,598税込¥9,4581枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.8×915入数2m