絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
663件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット POM TGK(東京硝子器械)

    ピンセット POM

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋150×200 50μm

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋100×150 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • クリーンワイパー TGK(東京硝子器械)

    クリーンワイパー

    TGK(東京硝子器械)
    7,227税込7,950
    1袋(100枚)
    当日出荷
    細デニールのPE100%使用のニット素材です。エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。※超純水洗浄済
    用途クリーンルーム用仕様織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。TGK品番000-25-19-01材質PE100%型式LT-100寸法(mm)230×230入数(枚)100クラス10
  • 無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)

    無塵耐熱耐切創手袋 EGF

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
    サイズフリー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8耐熱温度(℃)約200手のひらまわり(cm)約23.5
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • 中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TC-1本体

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 時計皿 TGK(東京硝子器械)

    時計皿

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    台座付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
    材質PP
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    300税込330
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 角型秤量皿(PS) TGK(東京硝子器械)

    角型秤量皿(PS)

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1パック(500枚)
    当日出荷
    仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
  • 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    ライトグリーン
  • 木製ブロック台 大 100個入 TGK(東京硝子器械)

    木製ブロック台 大 100個入

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パラフィン用
    仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類ケース入数(個)100
  • ゴム単球 TGK(東京硝子器械)

    ゴム単球

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-05-01種別ゴムふいご材質天然ゴム球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67チューブ内径(Φmm)5
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • 規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様中栓付き・パッキンなし材質並ガラス
  • 電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)

    電解液 500mL SAT-1F1

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    499税込549
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数1m
  • シリコン栓 TGK(東京硝子器械)

    シリコン栓

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
    材質/仕上シリコン
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • 乾湿計 TGK(東京硝子器械)

    乾湿計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)

    断熱シリカクロス 0.8×1000mm角

    TGK(東京硝子器械)
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    TGK品番603-87-20-04厚さ(mm)0.8品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械)

    安全作業手袋

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,475税込2,723
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
  • ガードテープ GT-502 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ GT-502

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
    主な用途表示・安全用
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14形状一眼型型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • 検知管 #5H 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)

    検知管 #5H 二酸化イオウ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番169-80-03-25測定範囲(mg/L)0.05-8%使用検知管名5H 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)0.5-4%有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-10対象ガス二酸化イオウ
  • 検知管 #183 ジメチルホルムアミド TGK(東京硝子器械)

    検知管 #183 ジメチルホルムアミド

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-04-85測定範囲(mg/L)0.8-90使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド許容濃度(mg/L)10(J、E、US)目盛範囲(mg/L)2-30有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
  • 検知管 #11HA 窒素酸化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #11HA 窒素酸化物

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-70測定範囲(mg/L)50-2500使用検知管名11HA 窒素酸化物許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(50)-2500有効期限(年)2吸引回数(n)(1)対象ガス窒素酸化物
  • パッシブドジチューブホルダー 3本入 TGK(東京硝子器械)

    パッシブドジチューブホルダー 3本入

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。
    TGK品番169-80-23-21型式No.710摘要パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋品名ドジチューブホルダー
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#9

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#8

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#10

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)

    10度間 重ボーメ度計

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.1
  • デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)

    デジタル温湿度計 DFT-700-M

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
    その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • 上皿天びん用分銅 50g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 50g 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-32形状円筒形質量(g)50
  • 上皿天びん用分銅 1g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 1g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    416税込458
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-27形状円筒形質量(g)1