絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
662件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計 アクリルスタンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
    材質(本体)ガラス
  • 検知管 #5M 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)

    検知管 #5M 二酸化イオウ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-26測定範囲(mg/L)20-3600使用検知管名5M 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)100-1800有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、4対象ガス二酸化イオウ
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#6

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
  • 上皿天びん用分銅 50mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 50mg 単品

    TGK(東京硝子器械)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-23形状板状質量(mg)50
  • 上皿天びん用分銅 20g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    812税込893
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-31形状円筒形質量(g)20
  • ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    TGK(東京硝子器械)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    881税込969
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    2,307税込2,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    4,390税込4,829
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • るつぼ用マッフル(ムライト質) TGK(東京硝子器械)

    るつぼ用マッフル(ムライト質)

    TGK(東京硝子器械)
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
  • アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • IMGディスポピンセット 滅菌済 TGK(東京硝子器械)

    IMGディスポピンセット 滅菌済

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
    摘要減菌済ケース入数(本)50
  • 時計皿 TGK(東京硝子器械)

    時計皿

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    台座付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
    材質PP
  • ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)

    ポリ滴びん

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重びん
    仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)容量(mL)30タイプゴム帽タイプ
  • シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)

    シリコン・Mキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    1,049税込1,154
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
    用途培養用材質シリコン
  • 木製ブロック台 小 100個入 TGK(東京硝子器械)

    木製ブロック台 小 100個入

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1ケース(100個)
    当日出荷
    パラフィン用
    仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-01材質木製寸法(mm)24×17×12H種類ケース入数(個)100
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • シリコン栓 TGK(東京硝子器械)

    シリコン栓

    TGK(東京硝子器械)
    88税込97
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム
  • 乾湿計 TGK(東京硝子器械)

    乾湿計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械)

    安全作業手袋

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,475税込2,723
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
  • エンボスロング手袋 そでゴム無し TGK(東京硝子器械)

    エンボスロング手袋 そでゴム無し

    TGK(東京硝子器械)
    1,620税込1,782
    1箱(50枚)
    当日出荷
    そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。ハードな水仕事にご使用ください。
    TGK品番850-87-09-01材質ポリエチレン型式TP-11厚さ(mm)0.038乳白サイズフリー品番TP-11入数(枚)50全長(cm)45中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14形状一眼型型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • 標準液 100mL SAT-1A2 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A2

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-15型式SAT-1A2容量(mL)100品名標準液 1%
  • ディフュージョンチューブ #3100 TGK(東京硝子器械)

    ディフュージョンチューブ #3100

    TGK(東京硝子器械)
    44,900税込49,390
    1個
    5日以内出荷
    パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
    TGK品番169-80-11-01型式3100スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。品名ディフュージョンチューブセット調整範囲(mg/L)液体有機物質
  • 検知管 #5L 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)

    検知管 #5L 二酸化イオウ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-27測定範囲(mg/L)1.25-200使用検知管名5L 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2、4対象ガス二酸化イオウ
  • 検知管 #11HA 窒素酸化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #11HA 窒素酸化物

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-70測定範囲(mg/L)50-2500使用検知管名11HA 窒素酸化物許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(50)-2500有効期限(年)2吸引回数(n)(1)対象ガス窒素酸化物
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 上皿天びん用分銅 200mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番738-65-53-25形状板状質量(g)0.2質量(mg)200
  • 上皿天びん用分銅 100mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 100mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-24形状板状質量(mg)100
  • 上皿天びん 100g 分銅付き TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん 100g 分銅付き

    TGK(東京硝子器械)
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-51-01種類上皿天びんひょう量(g)100表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10読取(mg)100校正分銅分銅付計量皿形状感量(mg)100ひょう量単位g
  • ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅50mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)

    瀬戸ビュレット台 角形

    TGK(東京硝子器械)
    3,762税込4,138
    1個
    4日以内出荷
    適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
  • 試験管立 TGK(東京硝子器械)

    試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン樹脂)
  • 試験管立SS型 TGK(東京硝子器械)

    試験管立SS型

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様表面艶消し
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H