カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

井戸用採水器 IS-400
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40採水量(mL)400
検知管 #72 エチルメルカプタン
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷TGK品番169-80-04-04測定範囲(mg/L)0.5-120使用検知管名72 エチルメルカプタン許容濃度(mg/L)0.5(US)目盛範囲(mg/L)5-120有効期限(年)3吸引回数(n)(1)-10対象ガスエチルメルカプタン
検知管 #6L 水蒸気
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷TGK品番169-80-03-31測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
検知管 #1LK 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷TGK品番169-80-03-63測定範囲(mg/L)5-600使用検知管名1LK 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、1、(3)対象ガス一酸化炭素
検知管 #1La 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷TGK品番169-80-03-06測定範囲(mg/L)8-1000使用検知管名1La 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)25-500有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-3対象ガス一酸化炭素
検知管 #19LA アルシン
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個9日以内出荷TGK品番169-80-03-71測定範囲(mg/L)0.04-10使用検知管名19LA アルシン許容濃度(mg/L)0.01(J)目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5有効期限(年)2吸引回数(n)1、3、(5)、10対象ガスアルシン
検知管 #140 脂肪族炭化水素系
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷TGK品番169-80-05-26測定範囲(mg/L)6-3000使用検知管名140 脂肪族炭化水素系許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)20-1000有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガス脂肪族炭化水素系
検知管 #114 1-ブタノール
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481箱(10回分)9日以内出荷TGK品番169-80-04-28測定範囲(mg/L)10-150使用検知管名114 1-ブタノール許容濃度(mg/L)50(J、US)25(E)目盛範囲(mg/L)(10)-150有効期限(年)3吸引回数(n)(3)対象ガス1-ブタノール
標準比重計 小型 19本組 単品#5
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個欠品中仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5目盛範囲0.940~1.000
標準比重計 小型 19本組 単品#11
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11目盛範囲1.300~1.360
温度センサーTCR-707
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
上皿天びん 200g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥18,900税込¥20,7901個当日出荷TGK品番738-65-51-02種類上皿天びんひょう量(g)200表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)80×10H読取(mg)200計量皿形状丸ひょう量単位g
カラーテープ 巾20mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥851税込¥9361巻4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥98,600~税込¥108,460~1個5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス耐荷重(kg)50使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角ムッフ T-18A SUS304製
TGK(東京硝子器械)¥6,890税込¥7,5791個4日以内出荷型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製TGK品番561-54-66-02締付範囲(Φmm)10~18
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A
TGK(東京硝子器械)¥9,190税込¥10,1091個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス角ムッフ T-13A
TGK(東京硝子器械)¥3,890税込¥4,2791個4日以内出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアングルムッフ
TGK(東京硝子器械)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷から4日以内出荷実験用組立スタンドなどにご利用ください。仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
C型ムッフ スチール製
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個4日以内出荷直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。TGK品番561-55-17-52材質スチール摘要外径13Φmm
ピペット自動洗浄器セット 小
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個3日以内出荷TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500
試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
TGK(東京硝子器械)¥31,136~税込¥34,250~1個4日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥5,940税込¥6,5341個4日以内出荷TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150容量(L)2内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。肉厚(mm)1.0
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個4日以内出荷電子部品、電子材料などの焼成用容器。TGK品番129-31-74-14スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120RC外形寸法(mm)120用
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC
TGK(東京硝子器械)¥6,690税込¥7,3591個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-29品番997-150RC外寸法(Φmm)150用
アルミナ丸型匣鉢のみ 90R
TGK(東京硝子器械)¥4,490税込¥4,9391個10日以内出荷TGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R外径×高さH(Φmm×mm)90×50H
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R
TGK(東京硝子器械)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-24品番997-150R外形寸法(mm)150×50H
角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H