カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

シリコンスポンジひも カマボコ型
TGK(東京硝子器械)¥419~税込¥461~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
シリコンスポンジ 角型
TGK(東京硝子器械)¥619~税込¥681~1個当日出荷各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。厚さ(mm)10材質シリコン色茶色使用温度範囲(℃)-60~200
UVカットシールド YF2000UV
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781個欠品中型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340色アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
検知管 #30 水素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷測定範囲(mg/L)0.5-2%TGK品番169-80-03-58使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)対象ガス水素測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし
Fine ラボラベル
TGK(東京硝子器械)¥6,831税込¥7,5141個当日出荷美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
カラーテープ 巾15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥6,435~税込¥7,079~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
柄付ふるい PFA 角穴付
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
ディスポセル ウルトラV
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(100個)当日出荷Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
カッポウギ ビニール製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷TGK品番701-87-04-03トラスコ品番818-8561材質ビニール寸法(mm)1000×1080種類カッポウギアズワン品番6-978-01
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
フリーアームスタンド用フリーアーム
TGK(東京硝子器械)¥6,390税込¥7,0291個当日出荷専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
Fine ウォーターバス用クランプ
TGK(東京硝子器械)¥6,158~税込¥6,774~1個当日出荷ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
ロート台 塩ビ製 2ケ掛
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷耐薬品性にすぐれています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
るつぼ用マッフル(ムライト質)
TGK(東京硝子器械)¥1,861~税込¥2,047~1個当日出荷から3日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入
TGK(東京硝子器械)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
エンボスロング手袋 そでゴム無し
TGK(東京硝子器械)¥1,620税込¥1,7821箱(50枚)当日出荷そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。ハードな水仕事にご使用ください。サイズフリーTGK品番850-87-09-01材質ポリエチレン型式TP-11厚さ(mm)0.038色乳白品番TP-11入数(枚)50全長(cm)45中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26
検知管 #5LC 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷測定範囲(mg/L)0.1-25TGK品番169-80-03-68使用検知管名5LC 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)(0.25)-10有効期限(年)3吸引回数(n)1、(2)、4対象ガス二酸化イオウ保管環境冷暗所校正証明書なし
プラスチック試験管立
TGK(東京硝子器械)¥779税込¥8571個当日出荷試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用
TGK(東京硝子器械)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
FT ポリエチエンボス手袋 百枚入
TGK(東京硝子器械)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷汚物から手を守り、いつも衛生的です。左右兼用で経済的です。薄手のため、作業性が高く手が疲れにくい手袋です。全面エンボス加工済。全長(cm)28±1中指長(cm)8.5±0.3厚さ(mm)約0.028材質LDPEエンボス加工色乳白入数(枚)100
滅菌バック ロールタイプ
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。