サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(252件のレビュー)当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
格子柄おしぼりタオル50枚組 ホワイトテンダイ(20件のレビュー)当日出荷
飲食業で使われる、薄手タイプのプロ仕様おしぼりタオルです。
扱いやすい小振りサイズで、様々な用途にお使いいただけます。
小格子の織模様入りです。
色ホワイト寸法(cm)28×28混率(%)綿100質量(g/枚)約21.8
トイレスリッパテンダイ(20件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで
足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAタイプ前閉じタイプ適合場所トイレ靴タイプスリッパ
先染め外縫いスリッパテンダイ(17件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。
足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。
滑り止めもついています。手洗い可。
材質(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
フィッティングサンダルテンダイ(22件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
スライドサンダルテンダイ当日出荷
やわらかくクッション性のあるEVA素材のサンダル。丈夫な一体成型で丸ごと水洗いもできます。
EVAサンダルテンダイ(14件のレビュー)当日出荷
ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。
軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。
甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンフォートオフィスサンダルテンダイ(8件のレビュー)当日出荷
足裏の形にフィットするスリッパ。高級感のある合皮素材を採用。
甲裏は肌ざわりのやさしい布素材。足ムレしにくい前あきタイプ。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。底面かかと部に滑り止め付き。
材質(表地)PU合皮、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
シボナシレザー風スリッパテンダイ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
上品なカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。
甲裏はポリエステル生地なので足を入れてもヒヤッとしません。
底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かいところもこだわりました。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
抗菌プリントスリッパテンダイ(20件のレビュー)当日出荷
かわらしいマークで抗菌仕様をお客様にアピール。
甲裏はポリエステル生地なので、ヒヤッとせず、脱げにくいです。
底面かかと部には滑り止め付き。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプサイズ(cm)23~25.5機能抗菌靴タイプスリッパ
ベーシックスリッパテンダイ(21件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVCタイプ前あきタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
使い捨てパイルスリッパ 2テンダイ(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。
使いきりタイプにはめずらしい、華やかなカラーでお部屋をさわやかに演出。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。1足ずつPP袋入り。
材質(表地)ポリエステル、(底)EVAタイプ使い捨てスリッパサイズ(cm)24~27.5靴タイプスリッパ
レザー風外縫いスリッパテンダイ(12件のレビュー)当日出荷
高級感のあるシボが特徴のビニールスリッパ。足ムレしにくい前あきタイプ。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
足にフィットして履きやすい外縫いタイプ。
材質(表地)PVC、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステルタイプ前あきタイプサイズ(cm)23~25.5機能滑り止め、抗菌靴タイプスリッパ
マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
ウォッシャブルメッシュスリッパテンダイ(12件のレビュー)当日出荷
繰り返し使えてお得な、洗濯機で洗えるスリッパです。
乾きやすく履き心地もよいメッシュ素材と足ムレしにくい前あき型で快適に。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。
材質(表地)ポリエステル、(底)EVAタイプ前あきタイプ靴タイプスリッパ
ヤマルーブ 耐熱塗料YAMAHA(ヤマハ)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(0.3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)