259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 コード864-2191 アズワン品番64-4814-49 対辺(inch)1/8
1個
特価
529 税込582
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5 寸法L1(mm)10 寸法D1(mm)12 二面幅S(mm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72 材質構造用鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット
エコ商品
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質構造用鋼 全長(mm)75 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5518 セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30) 質量(kg)2.2
1セット(17点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)9.5 種別ホールド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)