88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(20個)
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1個
特価
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) シャフトSUS304 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 全長(mm)25.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)