カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • ASUS(エイスース)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(505)
  • CKD(83)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • Festo(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • RS PRO(38)
  • SMC(621)
  • エスコ(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • キャニオン(39)
  • コガネイ(34)
  • ホンダ(684)
  • 伊東電機(53)
  • 日野自動車(256)
  • 潤工社(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as4」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-IS ばね座金(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439税込¥483
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質SUS304相当タイプばね座金種類ばね座金
  • SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-IF 座金(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439税込¥483
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ平座金
  • 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
    用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
  • VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSA A形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラー列数1スプロケット形状A形
  • SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • TAS 小型X軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型X軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • ロゼットワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロゼットワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,009税込¥1,110
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類ロゼットワッシャ入数10
  • TAS 小型XY軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型XY軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,029~税込¥1,132~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。
    用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    18日以内出荷
    ・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。
    用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
  • ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDFS-AS クランプレバー (めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部めねじ
  • ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303