カテゴリ
- 機構部品(162)
- ねじ・ボルト・釘(160)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(2,092)
- AMPHENOL(1,298)
- エスコ(274)
- WURTH ELEKTRONIK(134)
- 十川ゴム(120)
- TRUSCO(114)
- RS PRO(99)
- 八幡ねじ(97)
- OHSATO(大里)(57)
- イマオコーポレーション(56)
- NTB(54)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(48)
- 日産ネジ(47)
- Phenomenex(47)
- コノエ(44)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(38)
- BONDHUS(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「hex m8」の検索結果
特価

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829税込¥4,2121袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止処理ねじ山種類メートル並目
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679~税込¥747~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
いたずら防止ねじ用レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から8日以内出荷六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,209~税込¥1,330~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質A5056頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539~税込¥593~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419~税込¥461~1袋(20個)ほか4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,539~税込¥3,893~1袋(5個)4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目