カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5)
- SMC(125)
- 福助工業(62)
- 松吉医科器械(42)
- 大阪魂(42)
- エスコ(11)
- 日本製線(11)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(10)
- cotta(10)
- HEIKO(9)
- Hongfa(ホンファ)(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(6)
- YKK(6)
- マルエム[理化学・容器](6)
- ハクゾウメディカル(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOSPACK(5)
- アズワン(4)
- ツガミ(4)
- ブランドをもっと見る
「no10 袋」の検索結果
特価

六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,049~税込¥2,254~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥669~税込¥736~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,419~税込¥2,661~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,659~税込¥2,925~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,469~税込¥1,616~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299税込¥3291個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,579~税込¥3,937~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)A50561袋入数(個)10ねじ規格並目