カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る

スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)
日平機器¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から翌々日出荷独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
タフティーエアーリール
日平機器¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌々日出荷火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
HAP-310J用交換ホース
日平機器¥11,980税込¥13,1781本当日出荷HAP-310J用交換ホースです。仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)9.5
ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組
日平機器¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷折れたボルトを抜き取るのに使用します。トラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm![”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) 日平機器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58074856-250804-02.jpg)
”エボリューションライト[[R2]]”(充電式)
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345色ブラックグレー高さ(mm)345タイプスモークパネル仕様奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)最大点灯時間最大約14時間
日平 リール取付ブラケット 1連
日平機器(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚4日以内出荷縦・横2通りの取り付けが可能用途H鋼などにリール1台を取り付けるブラケット仕様リール取付用トラスコ品番548-2231幅(mm)105高さ(mm)70奥行(mm)310
”エボリューションライト” オプション
日平機器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46色ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ
日平機器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
ドレンプラグリペアキット
日平機器(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
ベアリングレースプーラー
日平機器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
ピックツールセット
日平機器¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付
HLEDー20専用充電コード
日平機器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
軽量&コック付オイルシリンジ
日平機器(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
バランスウェイトプライヤー
日平機器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。寸法(mm)250×90×28質量(g)390
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
クラッチアライナー
日平機器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
日平機器(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用
日平機器¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
タイロッドエンドリフター
日平機器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
スポットエースカッター替え刃
日平機器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
スポットエースカッター
日平機器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から5日以内出荷エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。セット内容スポットカッター1本、替え刃4個材質コバルトハイスSKH55-CO危険物の類別非危険物
タフティー エアーリール(自動ストッパー)
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品一次側ホースセット仕様自動ストッパー種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(全長)(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
大型スチールボディー タフティー エアーリール
日平機器¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。付属品一次側ホース・ジョイント仕様自動ストッパー種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0
ホースリムーバーL
日平機器¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
システムパーツケースセット
日平機器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。トラスコ品番200-4403材質ポリプロピレン質量(kg)1.5色グリーン段数2仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3











![”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) 日平機器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58074856-250804-02.jpg)