カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る

メカミラー ペンシルタイプ
日平機器¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷ペンシル型の伸縮式ミラーです。用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1890材質スチール、ガラス全長(mm)220~560ミラー寸法(mm)25×50適合目地幅(mm)7~8
メカミラー フレキシブルタイプ
日平機器¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷フレキシブルに形状が変えられるミラーです。用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1891材質スチール、ガラス全長(mm)580ミラー寸法(mm)60Φ
ホース剥がし ホーススクレッパーセット
日平機器¥4,398税込¥4,8381組10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
ホース剥がし ホーススクレッパーL型
日平機器¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230
ホース剥がし ホーススクレッパーJ型
日平機器¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3298材質スチール、ナイロン全長(mm)200
ハンマー柄 151,161,172,176,182,192,202,211,221,186,187,188用
日平機器¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鈑金修正ハンマーの木製の柄です。トラスコ品番386-7120
ハンディーエアーリール黒ホース仕様
日平機器¥31,980税込¥35,1781台35日以内出荷ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥36,980税込¥40,6781台35日以内出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4、一次側:R1/4高さ(mm)330奥行(mm)111先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:15接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール
日平機器¥29,980税込¥32,9781台35日以内出荷ホースは軽く衝撃に強いウレタン製です。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
タフティーエアーリール
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ガン エアーガン
日平機器¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷レバーコック式レギュレーターですので瞬時にエアー量を調整することが可能です。先端のテーパーゴムがエアーを注入する作業などに便利です。用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番147-0140材質スチール寸法(mm)153×45×15
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥57,980税込¥63,7781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
ピストンリングツール
日平機器¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
パーツケース
日平機器¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
パルスウォッシュバキューマー
日平機器¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。トラスコ品番200-3939質量(kg)1.2
ブレーキフルードエキストラクター
日平機器¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。トラスコ品番200-4420質量(kg)1.1
ブレーキブリーダーレンチセット
日平機器¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
キャリパーツール2WAY
日平機器¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷2種類のアダプターを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。トラスコ品番200-4396質量(kg)1.5開き幅(mm)10~85
リール ランプリールブレーキ式
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
リール ランプリール
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.52018年トラスコ掲載ページ7 0829
パルスウオッシュガン
日平機器¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
ユニバーサルチャックラッチェット
日平機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010全長(mm)115質量(g)100
ホースバンドピッカー
日平機器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
モール&ウエイトリムーバーセット
日平機器¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1
フューエルキャップレンチ
日平機器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170
タイロッドエンドリフター
日平機器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車