277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツバンドツール 日平機器ブーツバンドツール日平機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
クランクシールツール 日平機器クランクシールツール日平機器
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
ラックエンドレンチ (L) 日平機器ラックエンドレンチ (L)日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
50,980税込56,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)日平機器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
HLEDー20専用充電コード 日平機器HLEDー20専用充電コード日平機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
エアーソー替刃 日平機器エアーソー替刃日平機器
5,498税込6,048
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)80質量(g)30
HBP220用ホールスクリューセット 日平機器HBP220用ホールスクリューセット日平機器
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用日平機器
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
ダイヤルケージセット 日平機器ダイヤルケージセット日平機器
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5952寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105質量(kg)【セット】1.8目盛(mm)0.01
アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド 日平機器アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド日平機器
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
HFF-55用の4穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
プーラー ベアリングプーラー 中・大型車用 日平機器プーラー ベアリングプーラー 中・大型車用日平機器
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車トラスコ品番853-3606質量(kg)27
プーラー ベアリングカッププーリング 日平機器プーラー ベアリングカッププーリング日平機器
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用日平機器
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器プーラー 2本爪ギヤープーラー日平機器
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)日平機器
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7257セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)8.6定格電圧(V)125定格電流(A)12芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)ポリプロピレン
ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm 日平機器ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm日平機器(1件のレビュー)
4,999税込5,499
1個
当日出荷
HA-208用交換ホースです。
材質ポリウレタントラスコ品番783-9430適合機種HA-208N質量(g)600長さ(m)8内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10使用流体空気
ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm 日平機器ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm日平機器
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10トラスコ品番838-7260質量(g)726長さ(m)10使用流体空気
クイックリベッターセット 日平機器クイックリベッターセット日平機器
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組 日平機器着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組日平機器
59,980税込65,978
1セット(2本)
当日出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201全長(mm)280質量(kg)3.7能力(mm)40~280質量(kg/本)1.85
スポットエースカッター 日平機器スポットエースカッター日平機器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
材質コバルトハイスSKH55-COセット内容スポットカッター1本、替え刃4個危険物の類別非危険物
タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器タフティー エアーリール(自動ストッパー)日平機器
31,980税込35,178
1個
欠品中
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
センターシャフト 1/2×W14 日平機器センターシャフト 1/2×W14日平機器
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用C型フック(L) 日平機器HBP330用C型フック(L)日平機器
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクステンションギアレンチ 日平機器エクステンションギアレンチ日平機器
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。
全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
厚物用切箸 柳刃 日平機器厚物用切箸 柳刃日平機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
パネル切断面の仕上げ切り用の切箸です。
トラスコ品番386-7119刃先厚物柳刃
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)日平機器
57,980税込63,778
1個
当日出荷
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
日平 リール取付ブラケット 1連 日平機器日平 リール取付ブラケット 1連日平機器
8,498税込9,348
1枚
4日以内出荷
縦・横2通りの取り付けが可能
用途H鋼などにリール1台を取り付けるブラケット仕様リール取付用トラスコ品番548-2231幅(mm)105高さ(mm)70奥行(mm)310
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー日平機器
19,980税込21,978
1個
当日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
パーツケース 日平機器パーツケース日平機器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。
トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレングリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
パルスウォッシュバキューマー 日平機器パルスウォッシュバキューマー日平機器
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。
トラスコ品番200-3939質量(kg)1.2
ホーシングナットレンチ 日平機器ホーシングナットレンチ日平機器
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404質量(kg)2
ブレーキフルードエキストラクター 日平機器ブレーキフルードエキストラクター日平機器
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420質量(kg)1.1
ブレーキブリーダーレンチセット 日平機器ブレーキブリーダーレンチセット日平機器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
ハンズフリーロート 日平機器ハンズフリーロート日平機器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
ドレンプラグキーレンチセット 日平機器ドレンプラグキーレンチセット日平機器
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
タイロッドブーツインサーター 日平機器タイロッドブーツインサーター日平機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
タイヤバルブツール 日平機器タイヤバルブツール日平機器
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
トラスコ品番200-4415質量(g)100
クリップカッター 日平機器クリップカッター日平機器
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
切断も出来る内張りクリップ外しです。
トラスコ品番200-4412質量(g)400