特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
277件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。 ロングノーズルもご用意(別売)
    トラスコ品番852-3645寸法(mm)120×110×18質量(g)230
  • プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用

    日平機器
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
    トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
  • プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用

    日平機器
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
    トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
  • プーラー ベアリングレースプーラー 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
    適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
  • プーラー ベアリングセパレーター 日平機器

    プーラー ベアリングセパレーター

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
    トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
  • プーラー プッシュプーラー 日平機器

    プーラー プッシュプーラー

    日平機器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
    トラスコ品番853-3607質量(kg)14.4能力(mm)120~300
  • プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用 日平機器

    プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
    適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
  • プーラー ダイナモベアリングプーラー 日平機器

    プーラー ダイナモベアリングプーラー

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
    トラスコ品番853-3616質量(g)400爪開き幅(mm)30~55
  • プーラー ターミナルプーラー 日平機器

    プーラー ターミナルプーラー

    日平機器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
    トラスコ品番853-3611質量(g)600爪開き幅(mm)30~80
  • プーラー スライドハンマープーラー 日平機器

    プーラー スライドハンマープーラー

    日平機器
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
    トラスコ品番853-3610質量(kg)3.6能力(mm)外側20~80/内側50~90
  • プーラー グリッププーラーセット 日平機器

    プーラー グリッププーラーセット

    日平機器
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
    トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
  • プーラー インサイドスライドハンマープーラー 日平機器

    プーラー インサイドスライドハンマープーラー

    日平機器
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
    トラスコ品番853-3612質量(kg)5.5能力(mm)40~110
  • プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用 日平機器

    プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用

    日平機器
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
    トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
  • ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8 日平機器

    ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8

    日平機器
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
    トラスコ品番853-1832質量(g)150角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm)
  • ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2 日平機器

    ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2

    日平機器
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
    トラスコ品番853-1833質量(g)200角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm)
  • プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 軽自動車用

    日平機器
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
    適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
  • プーラー 3本爪ギヤープーラー 日平機器

    プーラー 3本爪ギヤープーラー

    日平機器
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
  • プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー 日平機器

    プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー

    日平機器
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
    爪開き幅(mm)80~220
  • ブレーキスプリングプライヤ 日平機器

    ブレーキスプリングプライヤ

    日平機器
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ 爪交換可能
    種類その他プライヤ全長(mm)700適合大型車トラスコ品番853-4842質量(kg)3
  • プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用 日平機器

    プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ
    種類その他プライヤ全長(mm)330適合乗用車トラスコ品番853-4843質量(g)350
  • リール 耐火花エアーリール 20M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 20M

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    特性耐火花
  • リール 耐火花エアーリール 15M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 15M

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    41日以内出荷
    特性耐火花長さ(m)15
  • リール ランプリール 15M 125V/10A 日平機器

    リール ランプリール 15M 125V/10A

    日平機器
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7255セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)9.2定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)4芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)スチール
  • ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器

    ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7270質量(g)900特性耐火花
  • ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm 日平機器

    ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm

    日平機器
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
    内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10トラスコ品番838-7260質量(g)726長さ(m)10使用流体空気
  • エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器

    エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm

    日平機器
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
  • アダプター セーフティージョーセット V爪用 日平機器

    アダプター セーフティージョーセット V爪用

    日平機器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。
    トラスコ品番837-4059寸法(mm)120×100×90質量(g)290
  • 作業灯 ガレージランプ 10Mコード付 日平機器

    作業灯 ガレージランプ 10Mコード付

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番851-4004寸法(mm)【ランプ】380×55質量(kg)1.5コード長さ(m)10光源白熱球コード径(Φmm)0.75
  • パイプ切断工具 パイプカッティングツール 日平機器

    パイプ切断工具 パイプカッティングツール

    日平機器
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
    切断能力(mm)3~30トラスコ品番852-2809寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16質量(kg)1.8
  • ジャンボボディープーラー 日平機器

    ジャンボボディープーラー

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
    全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
  • ボディープーラー 日平機器

    ボディープーラー

    日平機器
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディープーラーメカニカルキット 日平機器

    ボディープーラーメカニカルキット

    日平機器
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。
    セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
  • ライニングクリアランスゲージ 日平機器

    ライニングクリアランスゲージ

    日平機器
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
  • クイックリベッターセット 日平機器

    クイックリベッターセット

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
    ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
  • エアークイックリベッターセット 日平機器

    エアークイックリベッターセット

    日平機器
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
    寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
  • ホイールベアリングプーラー 日平機器

    ホイールベアリングプーラー

    日平機器
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
    付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
  • ピットマンアームプーラー 日平機器

    ピットマンアームプーラー

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
    質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
  • レンチエース 日平機器

    レンチエース

    日平機器
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
    ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
  • ホイールエースプーラー 日平機器

    ホイールエースプーラー

    日平機器
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
    セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
  • リヤーショックハブプーラー 日平機器

    リヤーショックハブプーラー

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
    ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス