277件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J型フック(大) 日平機器

    J型フック(大)

    日平機器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • C型フック(大) 日平機器

    C型フック(大)

    日平機器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • C型フック(小) 日平機器

    C型フック(小)

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用クランプ・鋳造品 日平機器

    HBP330用クランプ・鋳造品

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センターシャフトナット付 日平機器

    センターシャフトナット付

    日平機器
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ねじ径シャフト/PE 9/16(M14)×W12危険物の類別非危険物
  • HBP220用チェーンフック 日平機器

    HBP220用チェーンフック

    日平機器
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用シングルフック大 日平機器

    HBP220用シングルフック大

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホルダー 日平機器

    HBP220用ホルダー

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホールスクリュービスのみ 日平機器

    HBP220用ホールスクリュービスのみ

    日平機器
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピンハンマー 日平機器

    ピンハンマー

    日平機器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー 日平機器

    ハンマー

    日平機器
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センターシャフト 日平機器

    センターシャフト

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキスプリングプライヤー大型用 日平機器

    ブレーキスプリングプライヤー大型用

    日平機器
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
    全長(mm)700質量(kg)2.9適合車種大型車
  • セパレーター用プーラーキット 日平機器

    セパレーター用プーラーキット

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
  • 35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器

    35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)

    日平機器
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
    揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
  • マグネットフィンガー強力型 日平機器

    マグネットフィンガー強力型

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    強力型マグネットを採用しています。 マグネット側面の磁力をカットするカットリング付です。
    トラスコ品番853-5862質量(g)180外径(Φmm)【マグネット】16
  • ハンマー エアーハンマーセット 日平機器

    ハンマー エアーハンマーセット

    日平機器
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3227セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2質量(kg)3.4使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • 油圧プレス トルクロッドプレス 35t 日平機器

    油圧プレス トルクロッドプレス 35t

    日平機器
    799,800税込879,780
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等能力(t)35付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアームトラスコ品番853-5999ストローク(mm)【ねじ】100質量(kg)160全高(mm)1100ラムストローク(mm)140
  • 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm 日平機器

    抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
  • 塗料タンク スプレーエース 18L 日平機器

    塗料タンク スプレーエース 18L

    日平機器
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
    トラスコ品番853-5992質量(kg)30容量(L)18常用圧力(MPa)0.05~0.1危険物の類別非危険物
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用

    日平機器
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用

    日平機器
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
  • ホルダー ストラットホルダー 日平機器

    ホルダー ストラットホルダー

    日平機器
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ストラットを万力に固定する際に用います。 分解作業中の油漏れを防止。
    トラスコ品番853-5993寸法(mm)110×115質量(kg)2.5開口幅(mm)20~55
  • プーラー メカニカルキット 大型車用 日平機器

    プーラー メカニカルキット 大型車用

    日平機器
    699,800税込769,780
    1個
    8日以内出荷
    大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
  • プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器

    プーラー ボードセット 中・大型車用

    日平機器
    939,800税込1,033,780
    1個
    8日以内出荷
    中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
  • プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ボードセット 小型・普通車用

    日平機器
    519,800税込571,780
    1個
    8日以内出荷
    小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
  • プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用

    日平機器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
    適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
  • プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器

    プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

    日平機器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
  • プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
  • プーラー ブラインドベアリングプーラー 日平機器

    プーラー ブラインドベアリングプーラー

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
  • プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器

    プーラー ピットマンアームプーラー

    日平機器
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用

    日平機器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
  • ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器

    ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
    トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
  • ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器

    ゲージ トランスミッション油圧計

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
  • ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用 日平機器

    ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
    用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】750kgトラスコ品番853-5962セット内容2台1セット質量(kg)36目盛45°本体寸法(mm)440×450×45適合車種普通車用
  • ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用 日平機器

    ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用

    日平機器
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】1500kgトラスコ品番853-5963セット内容2台1セット質量(kg)60目盛50°本体寸法(mm)480×495×52適合車種中・大型車
  • ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ 日平機器

    ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平機器
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
  • ゲージ エンジン油圧計 日平機器

    ゲージ エンジン油圧計

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
  • エコマスター 手動ハンドル付仕様 日平機器

    エコマスター 手動ハンドル付仕様

    日平機器
    849,800税込934,780
    1個
    4日以内出荷
    車のエアーエレメント(小型~大型車用)をエアーで清掃する為の簡易型集塵機
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等付属品コイルホース付エアーガントラスコ品番853-5955質量(kg)92寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×565×1400