277件中 241277
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヤーショックハブプーラー 日平機器

    リヤーショックハブプーラー

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
    ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)用替刃 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)用替刃

    日平機器
    26,980税込29,678
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)専用替刃
    危険物の類別非危険物
  • ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

    日平機器
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
  • ボディープーラーセット 日平機器

    ボディープーラーセット

    日平機器
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
    トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
  • 自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット 日平機器

    自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット

    日平機器
    4,598税込5,058
    1セット
    10日以内出荷
    ダスト吹き返しを防ぎます。圧力増量パワーノズル付属です。LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。
  • リール リモコンリール 8m 3芯 日平機器

    リール リモコンリール 8m 3芯

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。リモコン付属です。カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
  • リール アースホースエアーリール 日平機器

    リール アースホースエアーリール

    日平機器
    47,980税込52,778
    1台
    35日以内出荷
    導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)
  • リモコンリール 日平機器

    リモコンリール

    日平機器
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
  • メカミラー ペンシルタイプ 日平機器

    メカミラー ペンシルタイプ

    日平機器
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ペンシル型の伸縮式ミラーです。
    用途見にくい箇所の確認作業に
  • メカミラー フレキシブルタイプ 日平機器

    メカミラー フレキシブルタイプ

    日平機器
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    フレキシブルに形状が変えられるミラーです。
    用途見にくい箇所の確認作業に
  • ホース剥がし ホーススクレッパーセット 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーセット

    日平機器
    4,398税込4,838
    1組
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。
    用途固着したホースの抜き取りに。
  • ホース剥がし ホーススクレッパーL型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーL型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。
  • ホース剥がし ホーススクレッパーJ型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーJ型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。
  • ハンマー柄 151,161,172,176,182,192,202,211,221,186,187,188用 日平機器

    ハンマー柄 151,161,172,176,182,192,202,211,221,186,187,188用

    日平機器
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鈑金修正ハンマーの木製の柄です。
    トラスコ品番386-7120
  • ハンディーエアーリール黒ホース仕様 日平機器

    ハンディーエアーリール黒ホース仕様

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    35日以内出荷
    ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    36,980税込40,678
    1台
    35日以内出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    35日以内出荷
    ホースは軽く衝撃に強いウレタン製です。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
  • スポットエースカッター 六角シャンク 日平機器

    スポットエースカッター 六角シャンク

    日平機器
    639税込703
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の六角軸のシャンクです。
    危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用) 日平機器

    スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用)

    日平機器
    949税込1,044
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の丸軸シャンクです。
    危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 日平機器

    スポットエースカッター

    日平機器
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    再研磨・修正されたスポットエースカッターの替刃です。
    危険物の類別非危険物
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    レバーコック式レギュレーターですので瞬時にエアー量を調整することが可能です。先端のテーパーゴムがエアーを注入する作業などに便利です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
  • エボリューションライト 2m充電コード付 日平機器

    エボリューションライト 2m充電コード付

    日平機器
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル
    用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品2m充電コードトラスコ品番566-1965材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)最大点灯時間最大約14時間
  • ハブキャッププライヤー 日平機器

    ハブキャッププライヤー

    日平機器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。 支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。
    全長(mm)490質量(kg)1.5開口寸法(mm)45~120適合車種小~中型車
  • ボードセット 日平機器

    ボードセット

    日平機器
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • リングナット 日平機器

    リングナット

    日平機器
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用ホールフック(B型) 日平機器

    HBP330用ホールフック(B型)

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用フック付チェーン 日平機器

    HBP330用フック付チェーン

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用L型フック(L) 日平機器

    HBP330用L型フック(L)

    日平機器
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用J型フック 日平機器

    HBP330用J型フック

    日平機器
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用L型フック(S) 日平機器

    HBP330用L型フック(S)

    日平機器
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用C型フック(S) 日平機器

    HBP330用C型フック(S)

    日平機器
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用シングルフック小 日平機器

    HBP220用シングルフック小

    日平機器
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP110用T型スクリューAssy 日平機器

    HBP110用T型スクリューAssy

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    小破のヘコミを引き出すことができます。
    危険物の類別非危険物
  • ヘビーベアリングレースプーラー 日平機器

    ヘビーベアリングレースプーラー

    日平機器
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
  • ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器

    ピットマンアームプーラーH-228用爪

    日平機器
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    適合本体H-228