特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進)

    ソーラーステップライト光色切替

    DAISHIN(大進)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
    材質ABS/PS質量(g)212電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145光源LED×18個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)20連続点灯時間(時間)約7(満充電時)エコロジー商品省エネ
  • 明るさ切替えができるソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    明るさ切替えができるソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
    用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書トラスコ品番659-2211幅(mm)124高さ(mm)95奥行(mm)75電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh使用電球LED0.5W×36個光源色白色点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時)明るさ(Lm)400電球の種類LED
  • ハンディースプレッダー DAISHIN(大進)

    ハンディースプレッダー

    DAISHIN(大進)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
  • ソーラーオーナメントライト イエロー DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト イエロー

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)305電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • 充電式センサーライト DAISHIN(大進)

    充電式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメン
    センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
  • 収納に便利なミニ小鎌 DAISHIN(大進)

    収納に便利なミニ小鎌

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    庭の草刈りや縄きりに最適
    寸法(mm)120×195×17質量(g)90材質(刃)ステンレス
  • 両面鎌砥石 DAISHIN(大進)

    両面鎌砥石

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    荒・細と2種ありますので
    寸法(mm)40×155×32緑・黒質量(g)282
  • ラチェット式剪定鋏DX DAISHIN(大進)

    ラチェット式剪定鋏DX

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
    寸法(mm)87×198×20質量(g)216材質(柄部)アルミダイキャスト
  • マルチ刃研ぎプロ DAISHIN(大進)

    マルチ刃研ぎプロ

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特殊形状で鎌や剪定鋏もラクに刃研ぎ出来ます。
    寸法(mm)65×155×20オレンジ/ブラック質量(g)52
  • 鉄光 改良鋸鎌 DAISHIN(大進)

    鉄光 改良鋸鎌

    DAISHIN(大進)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。
    用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97
  • 金葉 鋼付首長ねじり鎌 DAISHIN(大進)

    金葉 鋼付首長ねじり鎌

    DAISHIN(大進)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。 雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
    用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りにトラスコ品番818-4413材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫全長(mm)270質量(g)135刃長(mm)116刃幅(mm)40
  • ビデオ通話 トランシーバー ピンク/ブルー 2個入り DAISHIN(大進)

    ビデオ通話 トランシーバー ピンク/ブルー 2個入り

    DAISHIN(大進)
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    顔を見ながらおしゃべりできるビデオ通話トランシーバーです。友達や家族と楽しく会話ができます。自宅で離れた部屋(50m直線見通し距離)でも使えます。
    用途家族や友達との会話用に。付属品ネックストラップ×2、充電ケーブル×2、取扱説明書質量(g)59電源DC5V/1A定格消費電力(W)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×138×18機能ビデオ通話/チャット/カメラ/アルバム/壁紙/じゃんけんゲームバッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間待ち受け時間(約2時間)、累積ビデオ通話時間(約1時間30分)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約2時間バッテリー容量(mAh)650画素数30万画素充電端子USB Type-C/使用可能距離約50m(直線見通し距離)バッテリー容量(Wh)2.4
  • 【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター DAISHIN(大進)

    【Modere】レトロ調窓付きポップアップ型トースター

    DAISHIN(大進)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    焼き色が1~7段階で調節が可能な調窓付きトースターです。食パンの厚み5~8枚切りに対応していおります。冷凍パンやベーグルにもご使用いただけます。見た目にもお洒落なレトロデザインです。
    用途パン焼き用に。付属品取扱説明書/保証書質量(kg)1.5消費電力(W)800電源AC100V 50/60Hz適合サイズ(食パン)5~8枚切り、厚さ約1.5~2.5cm、(ベーグル)直径約10~12cm、厚さ約1.5~2.5cm(二つに輪切り後)使用環境温度(℃)0~40コード長さ(cm)約85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約287×180×183
  • LEDライト DAISHIN(大進)

    LEDライト

    DAISHIN(大進)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途災害・緊急時に、乾電池やコンセント不要で振るだけで充電できるLEDライトクリア/ブラック質量(g)約85寸法(Φ×高さH)(mm)40×180電池リチウムイオン電池 3.7V 55mAh発電方式電磁誘導式
  • ひんやり水冷ベストDX DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストDX

    DAISHIN(大進)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    冷水が上半身をかけめぐる爽快感!
    用途背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】65×90×12サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】105適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)580(バッテリー含まず)
  • パッキンツールセット Quick DAISHIN(大進)

    パッキンツールセット Quick

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    パッキンツール・グランドパッキンの取り換え作業行うことができるパッキンツールセットです。
    用途パッキン交換。ピックツールとして。セット内容フレキシブルシャフト 特大・大・中・小、パッキンフック(スティック)、パッキンフック(フック&リング)、収納ケース全長(mm)パッキンツール(特大:450・大:380・中:300・小:225)、パッキンフック(スティック):305、パッキンフック(スティック&リング):240質量(g)パッキンツール(特大:130・大:70・中:55・小:20)、パッキンフック(スティック):65、パッキンフック(スティック&リング):70
  • IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ DAISHIN(大進)

    IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ

    DAISHIN(大進)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。
    用途卓上での加熱などに。仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)質量(kg)2.2電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)1.2寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ
  • モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ DAISHIN(大進)

    モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ

    DAISHIN(大進)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
    用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
  • センサーライト三脚 白 DAISHIN(大進)

    センサーライト三脚 白

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
  • ハイブリッド加湿器 5L DAISHIN(大進)

    ハイブリッド加湿器 5L

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。
    用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225
  • コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
  • 非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト DAISHIN(大進)

    非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト

    DAISHIN(大進)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
    用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書幅(mm)225質量(g)580奥行(mm)52出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
  • ドキッ!と防犯カメラ警告灯 DAISHIN(大進)

    ドキッ!と防犯カメラ警告灯

    DAISHIN(大進)
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
    付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷寸法(mm)(三脚)約170切換方式(点灯)ON/OFF質量(g)175(乾電池・三脚含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130光源LED 0.2W ×10個電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最大約140° / 最長6m電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)設置場所屋内 屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約10秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進)

    乾電池式ウォールセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
    用途玄関、壁、倉庫など設置場所屋外センサー感知方式赤外線探知式ホワイト本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90質量(g)160付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命約180日点灯時間約15秒明るさ(Lm)120センサー探知範囲最大約110度、最長約5mモード切替ON/OFF
  • LEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト1灯式

    DAISHIN(大進)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • フィットグリップ雑草引き DAISHIN(大進)

    フィットグリップ雑草引き

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)25×215×15質量(g)42色(柄)材質(刃)ステンレス
  • フィットグリップテコ付雑草抜き DAISHIN(大進)

    フィットグリップテコ付雑草抜き

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレスで硬く曲がりにくい
    寸法(mm)50×210×50質量(g)70色(柄)材質(刃)ステンレス
  • 匠薄鎌  鋼付 DAISHIN(大進)

    匠薄鎌 鋼付

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    切れ味のいい安来鋼使用
    色(柄)
  • 超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)

    超軽量高枝切鋏ミニフィット

    DAISHIN(大進)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
    寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
  • グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 DAISHIN(大進)

    グラスファイバーキャッチ付剪定鋏

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
    寸法(mm)65×195×27質量(g)175材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
  • 楽々スコップ DAISHIN(大進)

    楽々スコップ

    DAISHIN(大進)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    植え替えに便利な根さばきレーキ付
    寸法(mm)81×272×35質量(g)143色(柄)オレンジ
  • EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト植木鋏DX

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
    用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木
  • 乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)

    乾電池式ミニセンサーライト振動感知付

    DAISHIN(大進)
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
    消費電力(W)0.3電球の種類LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒
  • 防災リュック HED-7899 DAISHIN(大進)

    防災リュック HED-7899

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    自分が必要なものを自由に詰め込める周りからも目立ちやすい防災用リュックです。反射板付きなので暗い夜でも安心です。質量250gの軽量です。内側には2個ポケットがあるので整理しやすく開けた時にも見やすいです。
    用途防災時に。ホワイト質量(g)250容量(L)約14L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×125×390
  • 乾電池式ハンディーウォッシャー DAISHIN(大進)

    乾電池式ハンディーウォッシャー

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    いつでもどこでも清潔に快適に使用出来る乾電池式ハンディーウォッシャーです。旅行やアウトドアに限らず防災時にも便利です。コンパクトなので持ち運び時にも邪魔になりません。
    用途旅行やアウトドア、防災時に。付属品収納袋・取扱説明書質量(g)215電源単4形アルカリ乾電池 2本(別売り)寸法(幅W×高さH)(mm)約Φ48×160タンク容量(mL)最大140使用時寸法(mm)約幅Φ48×高さ278噴射量(mL/min)(H標準モード)170、(Lソフトモード)210防水保護等級IPX6使用可能回数180回以上(H標準モード1分使用)/120回以上(Lソフトモード1分使用)噴射時間(秒)H標準モード:約30、Lソフトモード:約40
  • ポータブルケトル DAISHIN(大進)

    ポータブルケトル

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    旅行先やオフィスでもお湯が沸かせる持ち運びに便利なポータブルケトルです。再沸騰機能、空焚き防止機能付きです。
    用途オフィス・アウトドアなどでのお湯沸かしに。付属品電源コード、取扱説明書容量(mL)380質量(g)405電源100V~50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)約Φ85×225定格消費電力(W)300電源コード(cm)約55沸騰時間目安約7分
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ電源ユニット 単体

    DAISHIN(大進)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 20m

    DAISHIN(大進)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ