DAISHIN(大進)
ポータブルケトル
旅行先やオフィスでもお湯が沸かせる持ち運びに便利なポータブルケトルです。再沸騰機能、空焚き防止機能付きです。
用途
オフィス・アウトドアなどでのお湯沸かしに。
付属品
電源コード、取扱説明書
容量(mL)
380
質量(g)
405
電源
100V~50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)
約Φ85×225
定格消費電力(W)
300
電源コード(cm)
約55
沸騰時間目安
約7分
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82068686
HDL-4691
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください