特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用L型レール 日東工業

    重量用L型レール

    日東工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラック最下部へも取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6色ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 台板 日東工業

    台板

    日東工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:鉄厚さ(mm)1.6質量(kg)3.4色本体:ペールホワイト塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • 万能取付金具 日東工業

    万能取付金具

    日東工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器、支持物などの取り付けに便利です。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質鉄塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • 電源プラグケーブル(コード) 日東工業

    電源プラグケーブル(コード)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業

    FVシリーズ 壁掛けタイプ

    日東工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)50規格EIA外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス防水形プルボックス 日東工業

    ステンレス防水形プルボックス

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌日出荷
    材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス色本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公共建築工事標準仕様プルボックス 日東工業

    公共建築工事標準仕様プルボックス

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)5.3色ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)設置場所屋内・屋外兼用
  • SUS製保護シート 日東工業

    SUS製保護シート

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
    仕様粘着材付材質ステンレス(SUS)
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌日出荷
    水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5有効深さX(mm)183扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
    材質鉄設置場所屋外用
  • CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ鋳造製保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CN ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質鉄保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業

    RAM 制御盤キャビネット(窓付)

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
  • OW-A ウインドウキャビネット 日東工業

    OW-A ウインドウキャビネット

    日東工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182