特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業

    DT 電話端子盤用ジャンパーリング

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(20個)
    翌日出荷
    セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローリーアース盤 日東工業

    ローリーアース盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)200端子M6ねじ×1コ色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)外形寸法縦(mm)320
  • PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ) 日東工業

    PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF-D 盤用換気扇(DCタイプ) 日東工業

    PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+60入力端子リード線(300)mm材質(羽根)樹脂
  • CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業

    CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • 心線ホルダ 日東工業

    心線ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。寸法H(mm)6寸法D(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • 埋込形フラッシュプレート 日東工業

    埋込形フラッシュプレート

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
    色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
  • CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業

    CKL カバースイッチ(圧着端子用)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具5個、取付ねじ材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPTH 通信用プラボックス 日東工業

    OPTH 通信用プラボックス

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
    材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • PBSX 取付金具 日東工業

    PBSX 取付金具

    日東工業
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具2個、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBS ポリカボックス 日東工業

    PBS ポリカボックス

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじ材質鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中マウントアングル 日東工業

    中マウントアングル

    日東工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3
  • アース線 日東工業

    アース線

    日東工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転倒防止板 日東工業

    転倒防止板

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t4.5外形寸法W(mm)200塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット取付金具(FS用) 日東工業

    レベルフット取付金具(FS用)

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板 日東工業

    スリット付台板

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
    材質鉄t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ 日東工業

    スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ

    日東工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    翌日出荷
    適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
  • RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(5組)
    欠品中
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • ZM-A ポールスタンド(電線引出口付) 日東工業

    ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質(ヘッド)鋳鉄材質(ベース)鋳鉄材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質鉄質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
  • CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業

    CH-YA型ボックス 横長タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
    仕様防塵パッキン付色ライトベージュ板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
  • GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
  • GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX 漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
    仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF