カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラボックス 屋根付
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ外付タイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式
日東工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
情報分電盤用ボックス
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
変電設備プレート
日東工業¥6,298税込¥6,9281セット(3枚)当日出荷本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。材質アクリル仕様裏面シール付板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)300×225
基台用スペーサ
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(40個)ほか4日以内出荷基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
RA-LDB用換気扇取付金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
主幹リードバー (階段型)
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグケーブル(コード)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
FS-Eスタンダードタイプ
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
エスシーロック 難燃タイプ
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃色本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から5日以内出荷塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
UC-ES シールドガスケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(6本)翌日出荷から4日以内出荷材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープセット内容6本入長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
EFC 塩害用フィルタケース
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色仕様塩害用フィルタ付付属品取付ねじ、取扱説明書質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
ケーブルクランプ
日東工業¥3,498税込¥3,8481セット(2個)当日出荷用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット欠品中N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
PBS ポリカボックス
日東工業¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から翌々日出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
PBE ポリカボックス
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
TBS スタッド端子台
日東工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
KM 取付金具
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。材質鉄仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-E 検針窓
日東工業¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
BP12-D ドーム窓
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
自動電源切替開閉器 100V
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型仕様切替時の電流値:5.5A,550W付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100