特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 増設用光アダプタ 日東工業

    増設用光アダプタ

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(FS用) 日東工業

    ケーブルホルダー(FS用)

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    翌日出荷
    通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    付属品付属ねじなし材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • TBS スタッド端子台 日東工業

    TBS スタッド端子台

    日東工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • CX-MCL形ボックス用取付金具 日東工業

    CX-MCL形ボックス用取付金具

    日東工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
    材質鉄質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
  • MB-X 配電函 日東工業

    MB-X 配電函

    日東工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
    用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
  • EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3 日東工業

    EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
  • EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3 日東工業

    EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。
  • 光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業

    光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12

    日東工業
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光接続箱オプション
    用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
  • HUB収納キャビネット (換気口付) 日東工業

    HUB収納キャビネット (換気口付)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
    用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチール色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業

    ホーム分電盤 分岐回路用シール

    日東工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10枚)
    当日出荷
    セット内容10枚入種別分岐回路用シール
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 図面ホルダ外付タイプ 日東工業

    図面ホルダ外付タイプ

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
  • 機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業

    機能追加ユニット分岐増設ユニット

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.5色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
  • 簡易台板セット 日東工業

    簡易台板セット

    日東工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
  • ブランクシート 日東工業

    ブランクシート

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC t0.5色ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
  • スターデルタ起動盤 日東工業

    スターデルタ起動盤

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • 経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業

    経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)

    日東工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台(2個)
    4日以内出荷
    メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
  • ローレットネジ 日東工業

    ローレットネジ

    日東工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(20個)
    当日出荷
    保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
    仕様E形止め輪付色(頭部)ブラック材質(ねじ部)鉄材質(頭)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業

    CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • 塩ビ板 日東工業

    塩ビ板

    日東工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。 充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
    セット内容10コ入材質塩化ビニル寸法A(mm)500板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板ロック 日東工業

    保護板ロック

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(30個)
    当日出荷
    保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
    セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用棚板・基板用 日東工業

    通信機器用棚板・基板用

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応