特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業

    穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)

    日東工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 感震機能付ブレーカユニット付) 日東工業

    感震機能付ブレーカユニット付)

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • 屋外用小型ボックス 日東工業

    屋外用小型ボックス

    日東工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質鉄表面処理クロメートめっき
  • エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業

    エコキュート・電気温水器+IH対応

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60
  • LED照明パネル 日東工業

    LED照明パネル

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • FVシリーズ サーバ収納防音タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納防音タイプ

    日東工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌日出荷
    材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
  • FVシリーズ サーバ収納タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納タイプ

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
  • FVシリーズ HUB収納キャスター付 日東工業

    FVシリーズ HUB収納キャスター付

    日東工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌日出荷
    材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)500
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
  • 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業

    スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け)

    日東工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄色本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • FSC組立タイプ 日東工業

    FSC組立タイプ

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
    材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチセット 日東工業

    リミットスイッチセット

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
    仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)材質鉄質量(kg)0.1アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形端子の種類ねじ締め端子表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)1.6定格通電電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点間隔(mm)0.5
  • エッジガード 日東工業

    エッジガード

    日東工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
    材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
  • 配線ダクト取付金具 日東工業

    配線ダクト取付金具

    日東工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 余長リールユニット 日東工業

    余長リールユニット

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
    材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井連結金具セット 日東工業

    天井連結金具セット

    日東工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX角根丸頭ボルトセット 日東工業

    FCX角根丸頭ボルトセット

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業

    レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業

    プラスチックエンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PC+ABS色本体:Nホワイトグレー(N8.5)
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台ほか
    4日以内出荷
    セット内容8枚入厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (Nタイプ) 日東工業

    主幹リードバー (Nタイプ)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
  • 保護板支持・蝶番タイプ 日東工業

    保護板支持・蝶番タイプ

    日東工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・一体型 日東工業

    バーホルダ・一体型

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー 日東工業

    ジョイントバー

    日東工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式光パッチパネル 日東工業

    スライド式光パッチパネル

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • ブランクシート 日東工業

    ブランクシート

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    欠品中
    ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。 1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。 難燃性材料を使用しています。 (UL94燃焼性試験V-0)
    適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズセット内容5シート(50U分)材質本体:PVC質量(kg)0.75色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)0.5呼称10URoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式余長収納ユニット 日東工業

    スライド式余長収納ユニット

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。
    材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    色本体:ブラック