カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(346)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(2,412)
- Panasonic(パナソニック)(1,796)
- DAIKO(大光電機)(221)
- 岩崎電気(219)
- 東芝ライテック(181)
- コイズミ照明(114)
- 日動工業(107)
- ENDO(遠藤照明)(96)
- ELPA(69)
- アイリスオーヤマ(49)
- オーム電機(49)
- Qlight(49)
- エスコ(47)
- マリンテック(42)
- 鎌田信号機(36)
- ハタヤリミテッド(35)
- ジェーシーエム(28)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(28)
グリーン購入法適合(60)
再生紙使用マーク適合(119)
「50w led」の検索結果

LEDバスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDバスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様コネクテッドライティング対応質量(kg)3.1高さ(mm)45色温度(K)2700~6500カバー色黒外径(mm)Φ450クラスR15クラス2演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2色温度(K)2700~6500調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷区分省エネ法:I光源LED別売付属品コントローラー色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色Bluetooth対応調光率(%)連続調光100~1・調色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)45までLED交換不可演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2シリーズFLAT PLATE色温度(K)2700~6500外径(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様常夜灯:有質量(kg)3.1高さ(mm)45取付方式簡易取付消費電力46W色温度2700~6500K外径Φ450mm光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可適用畳数~12畳演色性(Ra)94(高演色LED「R15 クラス2」)
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ブルー色の組み合わせが爽やかなステンドグラス調デザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質アクリル(スタンド調)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台欠品中エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(ステンド調)質量(kg)2.5直径(Φmm)600高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4910LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白・木材白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)720高さ(mm)110タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4690LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)高さ(mm)129タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)529高さ(mm)107タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台欠品中虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷穏やかに渦を巻いて流れるフォルムが美しい陰影を生み出す流麗なデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%