1,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557 アズワン品番65-7715-57
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1661-65
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-67
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1663-29
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1637-47
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:オス ケーブル コネクタ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 種別:プラグ 材質:メタル アズワン品番65-1416-32
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515●コード番号:220-5474 アズワン品番65-7659-88
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112420●コード番号:220-5468 アズワン品番65-7715-50
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 7807A LMR-200 コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1577-69
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:- アズワン品番65-1635-53
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ アズワン品番65-1614-67
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:プラグ●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3603 アズワン品番65-7784-39
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5516 アズワン品番65-7715-98
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448 アズワン品番65-7716-68
1個
799 税込879
欠品中

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:INTRA-シリーズ アズワン品番65-1621-74
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-2-RFX●コード番号:220-5452 アズワン品番65-7714-91
1個
799 税込879
6日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:122140●コード番号:220-5482 アズワン品番65-7714-71
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1515-71
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット インサート アレンジメント:12-10 アズワン品番65-1380-91
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1633-72
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

仕様●シリーズ:LCF TV●種類:プラグ●コネクタポリッシュ:APC, LC, PC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3597 アズワン品番65-7780-35
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132178●コード番号:220-5502 アズワン品番65-7715-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472 アズワン品番65-7715-55
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様製品群:C091 A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番65-1555-54
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:SMA ショートプラグ 適合製品:SV Microwave SMA ジャック RF 同軸 コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1603-45
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132102●コード番号:220-5492 アズワン品番65-7715-93
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5490 アズワン品番65-7715-69
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1577-67
1個
5,298 税込5,828
欠品中

仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0 アズワン品番65-1624-94
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5486 アズワン品番65-7716-02
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021 アズワン品番65-7722-20
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様製品群:- アクセサリー タイプ:プラグ-イン モジュール D 適合製品:Amphenol SMPS RF 同軸 コネクタ アズワン品番65-1382-47
1個
169,800 税込186,780
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-63
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷


仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1356-52
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷


仕様製品群:RT360 RTOW シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト 材質:- アズワン品番65-1541-14
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-33
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-06
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷