ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘/素材の人気ランキング


【特長】一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。【ねじ山種類】並目【規格】1種【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】ナット



【特長】一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【種類】平ワッシャー【材質】ステンレス(SUS304)



【特長】六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。【種別】全ねじ【材質】ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)【穴の形状】六角穴【頭部形状】六角穴付き【ねじ山種類】メートル並目



【特長】一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。【種別】全ねじ【材質/仕上】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】六角ボルト【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目



【特長】パック単位の小口販売です。並目【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム



【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。【材質】SUS304【種類】丸ワッシャー



【材質/仕上】鉄/ユニクローム【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目



【特長】パック単位の小口販売です。【材質】ステンレス(SUS304)【種類】スプリングワッシャー



【特長】パック単位の小口販売です。【材質】Q235【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【表面処理】ユニクローム



【材質/仕上】ステンレス(SUSXM7)【頭部形状】皿【穴の形状】十字穴



【材質】ステンレス【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴



【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【種別】全ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【表面処理】黒色酸化皮膜【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目



【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【種別】半ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【表面処理】黒色酸化皮膜【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目



【種別】半ねじ【頭部形状】六角



【用途】防振マット、パッキンの材料に。【材質】天然ゴム【色】黒【タイプ】ゴムシート【ゴム硬度】64



【規格】JIS【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】スプリングワッシャー【表面処理】ユニクローム【材質/処理】バネ鋼/ユニクローム



【特長】パック単位の小口販売です。【材質】鉄【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目



【材質/仕上】ステンレス【頭部形状】ナベ【穴の形状】十字穴


【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です【タイプ】平板



【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】ナベ【穴の形状】十字穴



【材質】鉄【種類】丸ワッシャー【表面処理】ユニクロ



【材質/仕上】ステンレス【仕様】±0.8ミリ程度 公差あり【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴



【特長】パック単位の小口販売です。【材質】ステンレス(SUS304)【種類】ばね座金(スプリングワッシャー)2号



【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【表面処理】ユニクローム



【材質/仕上】ステンレス【種別】全ねじ【頭部形状】ボタン【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目



【表面処理】ユニクローム【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴



【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【ねじの種類】六角穴付ボルト【頭部形状】六角穴付き皿【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目



【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴



【材質】ステンレス【ねじ山種類】メートル並目



【表面処理】ユニクローム【頭部形状】皿【穴の形状】十字穴



【特長】高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。【用途】ボルトとボルトの締結に使用します。【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム



【材質】ステンレス【頭部形状】六角穴付き皿【穴の形状】六角穴



【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】ステンレス【十字穴番号】#2【頭部形状】ナベ頭【穴の形状】十字穴



【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】ステンレス【ねじ山種類】メートル並目



【材質】SCM440【表面処理】三価ブラック【穴の形状】六角穴【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径



【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等【材質】スチール製【仕上処理】電気亜鉛メッキ



【材質】鉄【表面処理】ユニクロ【ねじ山種類】メートル並目



【材質】ステンレス


- 大阪魂
- コーススレッド
- ¥948 税込¥1,043

【特長】コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。【仕上】ユニクロ


【特長】一般的なステンレス鋼。 磁性あり。【用途】遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど【タイプ】平板【粘着剤】なし【材質】ステンレス(SUS430)【比重】約7.70【溶融点(℃)】1427~1510