絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,461)
  • エスコ(6,299)
  • ノーブランド(2,586)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(697)
  • TRUSCO(696)
  • RS PRO(464)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • OHSATO(大里)(409)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
339税込373特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
549税込604特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
988税込1,087
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
CBWP パッド付きクランプボルト イマオコーポレーションCBWP パッド付きクランプボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,194税込1,313
1個
当日出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
619税込681特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1袋(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーションTHP タップ穴保護プラグイマオコーポレーション(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーションSW-02 ショルダーボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
寸法C(mm)6
UB ウレタン付きボルト イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルトイマオコーポレーション
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10イマオコーポレーション
329税込362
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16イマオコーポレーション
359税込395
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20イマオコーポレーション
469税込516
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
欠品中
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)50寸法A(mm)64寸法D(mm)5寸法B(mm)20寸法C(mm)11ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002イマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)37寸法A(mm)63寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)28寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション全ねじボルト BJ830イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
材質SUS304質量(g)450寸法L(mm)1000寸法MM10×1.5
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
185税込204
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
SE-T スイベルアイボルト取付けツール イマオコーポレーションSE-T スイベルアイボルト取付けツールイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ741 フランジナット(球面型) イマオコーポレーションBJ741 フランジナット(球面型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
BJ632 ハイトスペーサー イマオコーポレーションBJ632 ハイトスペーサーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
QLPD-M クランプボルト イマオコーポレーションQLPD-M クランプボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷