絞り込み
ブランド
  • 協和産業(マット)
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,460)
  • エスコ(6,296)
  • ノーブランド(2,581)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(697)
  • RS PRO(465)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラマット 協和産業(マット)ピラマット協和産業(マット)
29,980税込32,978
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
平板マット(艶マット) 協和産業(マット)平板マット(艶マット)協和産業(マット)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
B山マット 協和産業(マット)B山マット協和産業(マット)
41,980税込46,178
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。 ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
ソフトンロイヤル 協和産業(マット)ソフトンロイヤル協和産業(マット)
92,980税込102,278
1本(10m)
翌々日出荷
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)厚さ(mm)5.5幅(mm)1000長さ(m)10質量(kg)32
TFリューム 協和産業(マット)TFリューム協和産業(マット)
79,980税込87,978
1本(9m)
翌々日出荷
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2幅(mm)1840質量(kg)54
パーティクルマット 協和産業(マット)パーティクルマット協和産業(マット)
47,980税込52,778
1本(5m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)5幅(mm)1000質量(kg)40
平板(梨地) 協和産業(マット)平板(梨地)協和産業(マット)
63,980税込70,378
1本(20m)
翌々日出荷
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)910質量(kg)38
ソフトン 協和産業(マット)ソフトン協和産業(マット)
59,980税込65,978
1本(15m)
翌々日出荷
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000
メタリックラメマット 協和産業(マット)メタリックラメマット協和産業(マット)
96,980税込106,678
1本(20m)
翌々日出荷
これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)38
クロスマット 協和産業(マット)クロスマット協和産業(マット)
55,980税込61,578
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニールシルバー厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)35
タタミ調マット 協和産業(マット)タタミ調マット協和産業(マット)
72,980税込80,278
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニールワサビ厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)38
サークルマット 協和産業(マット)サークルマット協和産業(マット)
51,980税込57,178
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)33