絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(9,144)
  • エスコ(985)
  • 廣杉計器(455)
  • TRUSCO(384)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(200)
  • 八幡ねじ(168)
  • 日産ネジ(165)
  • OHSATO(大里)(140)
  • 日本パワーファスニング(118)
  • コノエ(116)
  • 九飛勢螺(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(108)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(103)
  • ヤマヒロ(99)
  • 丸エム製作所(68)
  • サイマコーポレーション(64)
  • ボーセイ(53)
  • ポップリベット・ファスナー(47)
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(62)
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘/素材 :「m4」の検索結果

関連キーワード
  • m4 ネジ
  • m4 ナット
  • m4 ワッシャー
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックロン 若井産業タックロン若井産業(1件のレビュー)
679税込747
1袋(75本)
当日出荷から翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
ダンバシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 若井産業ダンバシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)若井産業
4,998税込5,498
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト種類ダンバシンワッシャー
ダンバシールナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 若井産業ダンバシールナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)若井産業
9,998税込10,998
1箱(350個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト種類ダンバシールナベ頭部形状ナベ
ダンバシールナベ(SUS410)(小箱) 若井産業ダンバシールナベ(SUS410)(小箱)若井産業
16,980税込18,678
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ダンバシールナベ
タックロン 45mm 徳用箱 若井産業タックロン 45mm 徳用箱若井産業
3,715税込4,087
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
ダンバナベ(鉄/ダクロ)(小箱) 若井産業ダンバナベ(鉄/ダクロ)(小箱)若井産業
5,298税込5,828
1箱(500個)ほか
9日以内出荷
ねじの呼びM4材質表面処理ダクロ種類ダンバナベ頭部形状ナベ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(150本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(13本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業ターンナット(金属薄板用結束具)若井産業(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)
699税込769
1パック(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業(5件のレビュー)
699税込769
1パック(125本)ほか
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
3,398税込3,738
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
カベロックW 若井産業カベロックW若井産業
1,998税込2,198
1パック(32本)ほか
当日出荷
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(65個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
ヒットビス サラ(パック品) 若井産業ヒットビス サラ(パック品)若井産業(2件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業(3件のレビュー)
898税込988
1パック(125本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
デカ頭木割れ防止ビス 若井産業デカ頭木割れ防止ビス若井産業
699税込769
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼びM4
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ 若井産業軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000本)
当日出荷
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
ダンバゼロパッキン付(ステンレス) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ステンレス)若井産業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)
当日出荷
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)ねじの呼びM4寸法・サイズ(mm)4.0×16仕様パッキン付材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)0.5表面処理パシペート頭径(mm)10
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷
ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業パッキンダンバ ステンレス(SUS410)若井産業
7,998税込8,798
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部径(Φmm)10
ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備ねじ径M4寸法d(mm)4頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭表面処理パシペート
ヒットビス 皿 若井産業ヒットビス 皿若井産業
2,198税込2,418
1パック(125本)ほか
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様パッキン付
ステンレスビスピタ(ドリルなし)  ナベ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業
2,289税込2,518
1パック(200本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質ステンレス製(SUS410)下穴ドリル径(mm)3.5表面処理パシペートその他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭寸法d(mm)4頭部形状なべ頭径(mm)7.2
ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭若井産業
1,298税込1,428
1パック(150本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
ビスピタ (ドリル付) ナベ頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) ナベ頭若井産業
1,298税込1,428
1パック(200本)ほか
当日出荷
頭径D(Φmm)7.2下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
パッキン付座金 若井産業パッキン付座金若井産業
1,459税込1,605
1箱(25個×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM厚さ(mm)3.5
ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(125本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
ステンレス タッピング サラ バリューパック 若井産業ステンレス タッピング サラ バリューパック若井産業
11,825税込13,008
1箱(150本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUSXM7ねじ径(mm)4頭部形状
ダンバ シンワッシャー バリューパック 若井産業ダンバ シンワッシャー バリューパック若井産業
4,400税込4,840
1箱(145本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理(ねじ)三価ユニクロ
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(75本×5パック)
当日出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
ラックビス 若井産業ラックビス若井産業
219税込241
1袋(8本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用呼び寸法4.0長さ(mm)40材質頭部形状
4m40特集
おすすめ人気ランキング