絞り込み
ブランド
  • 旭化学工業
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,461)
  • エスコ(6,298)
  • ノーブランド(2,586)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(696)
  • RS PRO(463)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
ノーブルアンカー 旭化学工業ノーブルアンカー旭化学工業(6件のレビュー)
579税込637
1箱(21本)ほか
当日出荷
ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(16本)ほか
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
極美 旭化学工業極美旭化学工業
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ3mm~5mmビス対応GL工法対応ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用マンション・戸建内装工事等各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
899税込989
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応