ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
上敷鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
ユニクロスプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
SP ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質鉄表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
HP 精密ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
六角ナット ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3