基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
トラスコ品番250-4846
アズワン品番65-1996-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個
厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6
内径(Φmm)【ワッシャー】10
ねじ径W3/8
ボルト長さ(mm)25
外径(Φmm)【ワッシャー】22
表面処理溶融亜鉛メッキ
横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
関連資料図面(0.08MB)
1袋(4セット)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
材質鉄
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。