ネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRスポンジ丸紐コクゴ(3件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
MCナイロン丸棒 MC801コクゴ¥5,998~税込¥6,598~
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
ウレタンパイプコクゴ(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1本(500mm)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
PEEK丸棒コクゴ¥30,900~税込¥33,990~
1本(500mm)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
ダイフロン丸棒コクゴ¥23,980税込¥26,378特価
1本(300mm)
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
ニューライトパイプコクゴ当日出荷から6日以内出荷
耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
ポリアセタールパイプコクゴ¥5,198~税込¥5,718~
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れています。
MCナイロン丸棒 MC901コクゴ¥5,698~税込¥6,268~
1本(500mm)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
ネオロン角管コクゴ(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ポリアセタールシートコクゴ4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。長さ(m)1幅(mm)500
シリコンゴムスポンジコクゴ¥279,800税込¥307,780
1巻(50m)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
シリコンゴムスポンジコクゴ4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
TIポリマー丸棒コクゴ¥44,980税込¥49,478
1本(300mm)
5日以内出荷から6日以内出荷
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
CRスポンジシートコクゴ6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
MCナイロン丸棒 MC900コクゴ¥5,698~税込¥6,268~
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
カラーフォームコクゴ5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3