トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)ヤマヒロ当日出荷
種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス(三価ユニクロ)ヤマヒロ(6件のレビュー)当日出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントトラス寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
トルネードポイント トラスヤマヒロ(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~
1箱(1500個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径d3.9仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
ユニクロ ジャックポイント ラッパヤマヒロ¥3,198税込¥3,518特価
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3まで頭高さH(mm)4.5
トルネードポイント フラットモド ユニクロヤマヒロ当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-80ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
ステンレス トルネードポイント フラットモドヤマヒロ当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2101-13ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(スチール)(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トルネードポイント トラス ブロンズヤマヒロ¥12,980税込¥14,278
1箱(1500個)
5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2102-05ねじサイズ4×12頭高さH(mm)2.0
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ5日以内出荷
板金野地板コース
仕様クロムフリー材質鉄サイズ5.5×100全長L(mm)100仕上三価ユニクロねじ径d5.5頭径D(Φmm)12ねじ長さS(mm)65ねじの呼びM5.5アズワン品番65-2099-09ねじピッチp(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3
ステンレス トルネードポイント トラス ブラックヤマヒロ¥12,980税込¥14,278
1箱(1500個)
5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2102-04ねじサイズ4×12頭高さH(mm)2.0
トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードトラス(SUS410) (小箱)ヤマヒロ¥24,980税込¥27,478
1箱(1500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)12材質SUS410寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法p(mm)0.7
トルネードトラス(鉄/Rシルバー) (小箱)ヤマヒロ¥12,980税込¥14,278
1箱(1500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4寸法p(mm)0.7長さ(mm)12材質鉄寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8表面処理Rシルバー頭部形状トラス
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)ヤマヒロ翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)ヤマヒロ¥5,398~税込¥5,938~
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質鉄表面処理3価ユニクロ種類ジャックポイントモドリーマ寸法H(mm)3適合板厚(mm)3.2まで寸法D(Φmm)12頭部形状モドリーマ寸法d(Φmm)4.8
トルネードトラス(鉄/Rブラック) (小箱)ヤマヒロ¥12,980税込¥14,278
1箱(1500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4寸法p(mm)0.7長さ(mm)12材質鉄寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8表面処理Rブラック頭部形状トラス
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥43,978¥39,980